カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 作業工具(18)
  • 研磨材(11)
  • 測定用品(10)
  • 縫製用品(9)
  • 物流用品(7)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(594)
  • MURATA(村田製作所)(152)
  • SMC(130)
  • VISHAY(130)
  • 東京発条製作所(112)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • スズキ(37)
  • イトーキ(30)
  • ホンダ(25)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • KYOCERA AVX(15)
  • KITACO(14)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • コガネイ(12)
  • omron(オムロン)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja-1」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
240x318x25mm/A4 ファイルケース エスコ240x318x25mm/A4 ファイルケースエスコ(1件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4仕様ラベル付エスコ品番EA506JA-1材質PP樹脂質量(g)236内寸法(mm)314×225×15外寸法(mm)318×240×25
ラインレベル エスコラインレベルエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1パック(2個)
当日出荷
エスコ品番EA721JA-1
169x63x73mm 角材定規(アルミ製) エスコ169x63x73mm 角材定規(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
エスコ品番EA719JA-1
24-33mm 絶縁ケーブルグリップ エスコ24-33mm 絶縁ケーブルグリップエスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626JA-1
3段 レターケース エスコ3段 レターケースエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
A4サイズの用紙、書類の収納に便利。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。積み重ね可能。ラベル付き。
材質ポリスチレン寸法(mm)250×340×230質量(kg)1.8ホワイト引出し寸法(mm)【深型】250×340×75【浅型】250×340×35引出しA4浅型×1、A4深型×2
[EA823JA-15~65]用 センタードリル エスコ[EA823JA-15~65]用 センタードリルエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ6×6.8
D環止め金具(墜落制止用器具用) エスコD環止め金具(墜落制止用器具用)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA998JA-1
エンドポンチ (V型小) エスコエンドポンチ (V型小)エスコ
4,830税込5,313
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼(S55L)寸法(mm)25×30全長(mm)110先端形状V型 小アズワン品番64-7873-56
[チタンコート]はさみ エスコ[チタンコート]はさみエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
左右兼用。刃同士が接点で接触する「3D設計刃」で、どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない。表裏どちらからでもはめられるキャップ付。がたつき防止リング。柔らかく弾力性のあるエラストマー素材を使用した”低反発グリップ”を採用。使用時の当たり方に合わせてエラストマーの厚みを変えているので、長時間使用しても指が痛くなりにくいグリップです。軽い切れ味が特徴の”ベルヌーイカーブ刃”を採用。常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根本から刃先までどの位置で切っても対象物をしっかりキャッチします。高硬度チタニウムコーティングにより、耐久性が向上し極上の切れ味が長く続きます。
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
300mm ハクソーフレーム(ノンスパーキング) エスコ300mm ハクソーフレーム(ノンスパーキング)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)470深さ(mm)90材質(ハンドル)木製ブレード幅(mm)14
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ自動着火パワートーチ EA303JAシリーズエスコ
5,000税込5,500
1セット
翌日出荷
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付アズワン品番65-9248-30
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
11,900税込13,090
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/280W DC-ACインバーターエスコ
9,250税込10,175
1個
当日出荷
矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコードアズワン品番64-7926-15
38.1mm 皮革用錐 エスコ38.1mm 皮革用錐エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)38.1先端形状ダイヤモンド型
63.5mm 皮革用錐 エスコ63.5mm 皮革用錐エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)63.5先端形状平型
89mm 皮革用錐 エスコ89mm 皮革用錐エスコ
3,100税込3,410
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)89先端形状ダイヤモンド型
19mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ19mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
寸法(mm)19有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
15mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ15mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
寸法(mm)15有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
3/4”sqx19mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx19mmインパクトソケットエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
対辺(mm)19差込角(inch)3/4”全長(mm)50外径(mm)44
150mm 電工ニッパー エスコ150mm 電工ニッパーエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JA-150
[EA585JA-3用] 替 刃 エスコ[EA585JA-3用] 替 刃エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-13
18mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ18mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
寸法(mm)18有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
100mm 精密ニッパー エスコ100mm 精密ニッパーエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
全長(mm)100エスコ品番EA535JA-100
505x30x20mm 自由金(アルミ製) エスコ505x30x20mm 自由金(アルミ製)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)505×30×20目盛45cm
[EA585JA-4用] 替 刃 エスコ[EA585JA-4用] 替 刃エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-14
12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付) エスコ12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)エスコ
810税込891
1本
翌日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼全長(mm)約270質量(g)約190刃幅(mm)12アズワン品番64-7874-20
12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
5,370税込5,907
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)42有効径(Φmm)11最大径(Φmm)12.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
データロガー温度計セット エスコデータロガー温度計セットエスコ
76,400税込84,040
1セット
翌日出荷
セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
6,920税込7,612
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
皮革用錐 エスコ皮革用錐エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質ハンドル:木、キリ:スチール全長(mm)120
17mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ17mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
寸法(mm)17有効長(mm)20アズワン品番64-2271-62六角シャンク径(Φmm)6.35
165mm三徳包丁 エスコ165mm三徳包丁エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
野菜、肉、魚の身と多くに使用できます。
刃長(mm)165材質刃:炭素鋼、柄:天然木全長(mm)310
レターケース エスコレターケースエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)3.86ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×287引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:230×325×37、深型:230×325×79引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4引出しA4浅型×2 A4深型×1 ロック引出し×1
76.2mm 皮革用錐 エスコ76.2mm 皮革用錐エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
手仕上げで精密に作り上げられています
材質スチール全長(mm)76.2先端形状丸型
76.2mm 皮革用錐 エスコ76.2mm 皮革用錐エスコ
520税込572
1本
翌日出荷
手仕上げで精密に作り上げられています
材質スチール全長(mm)76.2先端形状平型
16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
7,910税込8,701
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)47有効径(Φmm)16最大径(Φmm)16.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
レターケース エスコレターケースエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPSボディ:ホワイト 引出し:クリア