カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 作業工具(17)
  • 研磨材(11)
  • 縫製用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(590)
  • MURATA(村田製作所)(139)
  • SMC(130)
  • VISHAY(127)
  • 東京発条製作所(112)
  • ホンダ(75)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • スズキ(37)
  • イトーキ(30)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • KITACO(14)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • KYOCERA AVX(13)
  • コガネイ(12)
  • omron(オムロン)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja-1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
240x318x25mm/A4 ファイルケース エスコ240x318x25mm/A4 ファイルケースエスコ(1件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4仕様ラベル付エスコ品番EA506JA-1材質PP樹脂質量(g)236内寸法(mm)314×225×15外寸法(mm)318×240×25
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器エスコ
60,000税込66,000
1個
翌々日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用アズワン品番65-9341-38危険物の類別非危険物
3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JA-107全長(mm)385材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)20種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)120線径(Φmm)3使用荷重(kg)80寸法A(mm)22寸法B(mm)8参考使用荷重(kN)0.78
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
3段 レターケース エスコ3段 レターケースエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
A4サイズの用紙、書類の収納に便利。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。積み重ね可能。ラベル付き。
材質ポリスチレン寸法(mm)250×340×230質量(kg)1.8ホワイト引出し寸法(mm)【深型】250×340×75【浅型】250×340×35引出しA4浅型×1、A4深型×2
ラインレベル エスコラインレベルエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1パック(2個)
当日出荷
エスコ品番EA721JA-1
150mm 電工ニッパー エスコ150mm 電工ニッパーエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JA-150
[EA585JA-3用] 替 刃 エスコ[EA585JA-3用] 替 刃エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-13
100mm 精密ニッパー エスコ100mm 精密ニッパーエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
全長(mm)100エスコ品番EA535JA-100
メジャー 19mmx5.0m EA720JJ-50シリーズ エスコメジャー 19mmx5.0m EA720JJ-50シリーズエスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G7L1950●全長:5m●幅:19mm●材質:テープ・バネ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-03
皮革用錐 エスコ皮革用錐エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質ハンドル:木、キリ:スチール全長(mm)120
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
11,900税込13,090
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
データロガー温度計セット エスコデータロガー温度計セットエスコ
76,400税込84,040
1セット
翌日出荷
セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
5,370税込5,907
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)42有効径(Φmm)11最大径(Φmm)12.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-104全長(mm)320材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)12種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)100線径(Φmm)2使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7参考使用荷重(kN)0.59
175mm ワイヤーストリッパー エスコ175mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682JA-175
2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-103全長(mm)175材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)8種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)50線径(Φmm)2使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7参考使用荷重(kN)0.59
1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-102全長(mm)270材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)80線径(Φmm)1使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法B(mm)6参考使用荷重(kN)0.2
セーフティーオイル缶 エスコセーフティーオイル缶エスコ
16,000税込17,600
1個
8日以内出荷
FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適容量(L)3.8エスコ品番EA991JA-1A材質鉄(パウダーペイント仕上)寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279危険物の類別非危険物
165mm三徳包丁 エスコ165mm三徳包丁エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
野菜、肉、魚の身と多くに使用できます。
刃長(mm)165材質刃:炭素鋼、柄:天然木全長(mm)310
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ自動着火パワートーチ EA303JAシリーズエスコ
5,000税込5,500
1セット
翌日出荷
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付アズワン品番65-9248-30
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
6,920税込7,612
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
4,420税込4,862
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)41有効径(Φmm)10最大径(Φmm)10.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
11x25mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ11x25mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JA-11
レターケース エスコレターケースエスコ
8,840税込9,724
1個
翌日出荷
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)4.08ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×287引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:230×325×37、深型:230×325×79引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4引出しA4浅型×4 A4深型×1
レターケース エスコレターケースエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)3.86ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×287引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:230×325×37、深型:230×325×79引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4引出しA4浅型×2 A4深型×1 ロック引出し×1
63.5mm 皮革用錐 エスコ63.5mm 皮革用錐エスコ
330税込363
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)63.5先端形状丸型
3/4”sqx18mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx18mmインパクトソケットエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
対辺(mm)18差込角(inch)3/4”全長(mm)50外径(mm)44
300mm ハクソーフレーム(ノンスパーキング) エスコ300mm ハクソーフレーム(ノンスパーキング)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)470深さ(mm)90材質(ハンドル)木製ブレード幅(mm)14
15mm 木工用のみ(ソフトグリップ付) エスコ15mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)エスコ
865税込952
1本
翌日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼全長(mm)約270質量(g)約200刃幅(mm)15アズワン品番64-7874-21
19mm 木工用のみ(ソフトグリップ付) エスコ19mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼全長(mm)約270質量(g)約220刃幅(mm)19アズワン品番64-7874-22
63.5mm 皮革用錐 エスコ63.5mm 皮革用錐エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)63.5先端形状平型
89mm 皮革用錐 エスコ89mm 皮革用錐エスコ
3,100税込3,410
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)89先端形状ダイヤモンド型
38.1mm 皮革用錐 エスコ38.1mm 皮革用錐エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)38.1先端形状ダイヤモンド型
3/4”sqx19mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx19mmインパクトソケットエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
対辺(mm)19差込角(inch)3/4”全長(mm)50外径(mm)44
16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
7,910税込8,701
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)47有効径(Φmm)16最大径(Φmm)16.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)