カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • スズキ(77)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • FUYAO(1)
  • JA-STYLE(1)
  • ノーブランド(3)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • KYOCERA AVX(17)
  • サンドビック(14)
  • 東京発条製作所(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • ニッサン(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • イトーキ(7)
  • ホンダ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja12」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/280W DC-ACインバーターエスコ
9,250税込10,175
1個
当日出荷
矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコードアズワン品番64-7926-15
63.5mm 皮革用錐 エスコ63.5mm 皮革用錐エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)63.5先端形状平型
12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
5,370税込5,907
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)42有効径(Φmm)11最大径(Φmm)12.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
レターケース エスコレターケースエスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPSボディ:ホワイト 引出し:クリア
[EA585JA-2用] 替 刃 エスコ[EA585JA-2用] 替 刃エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-12
12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付) エスコ12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)エスコ
810税込891
1本
翌日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼全長(mm)約270質量(g)約190刃幅(mm)12アズワン品番64-7874-20
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
6,920税込7,612
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-26
12mmxR 1/2" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ12mmxR 1/2" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425JA-124ねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ1/2
12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-123ねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ3/8
125mm 精密ニッパー エスコ125mm 精密ニッパーエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535JA-125
[EA618JE-12、13用] リペアキット エスコ[EA618JE-12、13用] リペアキットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器エスコ
60,000税込66,000
1個
翌々日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用アズワン品番65-9341-38危険物の類別非危険物