カテゴリ
- 物流用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(289)
- ParkerTAIYO(76)
- メディアカバーマーケット(34)
- 椿本チエイン(19)
- CHINO(チノー)(8)
- ミヤナガ(5)
- 神保電器(5)
- イシハシ精工(4)
- ELPA(4)
- omron(オムロン)(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 河淳(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- シャープ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- センチュリー(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- ブランドをもっと見る
「jd2」の検索結果
特価

320x260x80mm パーツケース
エスコ¥4,300税込¥4,7301個当日出荷エスコ品番EA508JD-2材質プラスチック寸法(mm)320×260×80色ブルー/クリア仕切数(個)(最大)15仕切りあり
3x 20mm D型 リング
エスコ¥335税込¥3691セット(2個)当日出荷エスコ品番EA638JD-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類リンク使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)3表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)17
モール用マガリ
エスコ¥1,520税込¥1,6721袋(10個)翌日出荷コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。材質ABS樹脂
50g 銀・銅クリーナー
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷銀・銅・錫等の柔らかい金属製品に。 錆の再発防止効果もあります。用途銀製食器類、楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品トロフィ、メダルなどの宝飾品などにエスコ品番EA922JD-2繰り返し・詰め替え対応
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280~税込¥1,408~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
25x47x6mm 四角リング(ステンレス製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA638JD-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)35種類リンク使用荷重(kg)80寸法A(mm)47寸法D(mm)6表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)25
21x39x5mm 四角リング(ステンレス製)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA638JD-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)20種類リンク使用荷重(kg)60寸法A(mm)39寸法D(mm)5表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)21
20x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-20材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)250刃幅(mm)20
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥7,190税込¥7,9091本翌日出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)20全長(mm)100呼びG1"×11
200mm キャスター(固定金具)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986JD-200材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)245耐熱温度(℃)-25/80









![エスコ M22 [高強度・高張力]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504877-250806-02.jpg)
![M20 [高強度・高張力]平ワッシャー(6枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504843-250806-02.jpg)
![M24 [高強度・高張力]平ワッシャー(4枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504886-250806-02.jpg)