カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • リケン(58)
  • 桑名金属工業(53)
  • 吉年(49)
  • シーケー金属(41)
  • 東尾メック(31)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(14)
  • セキスイ(10)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • ショーボンド(2)
  • 協成(2)
  • 日本バルカー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis b2301」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc  1" x Rc  1" x Rc  1"  チーズ エスコRc 1" x Rc 1" x Rc 1" チーズエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
その他【中心から端面】38mm材質黒心可鍛鋳鉄製最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
異径ソケット エスコ異径ソケットエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)42最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
雄雌ソケット エスコ雄雌ソケットエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄全長(mm)55最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”×R1”
エンドキャップ エスコエンドキャップエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄製高さ(mm)28最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
3/4インチ PT組フランジ エスコ3/4インチ PT組フランジエスコ
4,190税込4,609
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-6形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数3呼び圧力1MPa
1インチ PT組フランジ エスコ1インチ PT組フランジエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-10形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数4呼び圧力1MPa
2インチ PT組フランジ エスコ2インチ PT組フランジエスコ
8,270税込9,097
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-20形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数4呼び圧力1MPa
3/8インチ PT組フランジ エスコ3/8インチ PT組フランジエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-3形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数3呼び圧力1MPa
1/2インチ PT組フランジ エスコ1/2インチ PT組フランジエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-4形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数3呼び圧力1MPa
jis z 2329特集