カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 永井ゲージ製作所(29)
  • 東洋バルヴ(16)
  • 村部フランヂ(12)
  • 日本バルカー(9)
  • 築地製作所(5)
  • アズワン(4)
  • ナベヤ(4)
  • 流体工業(4)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • 大塔テック(4)
  • 昭和技研工業(3)
  • NOK(3)
  • 東和制電工業(TOWA)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • 東京流機工業(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • ヨシタケ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis-a150」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-150厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • [JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-150厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • 150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-150厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • 150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-150厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • 150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CP-150形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)150呼び圧力10K
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    7,930税込8,723
    1箱(10本)
    翌日出荷
    硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
プルボックス 150x150x150特集