カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITZ(キッツ)(108)
- 東洋バルヴ(64)
- ベン(45)
- ヨシタケ(27)
- 日本バルカー(23)
- アサヒAV(15)
- ヤガミ(13)
- ワシノ機器(12)
- TOZEN(トーゼン)(11)
- セキスイ(10)
- 巴バルブ(10)
- アトムズ(10)
- テクノフレックス(10)
- ブリストワ(9)
- azbil(旧:山武)(7)
- 南国フレキ工業(7)
- MIEテクノ(6)
- 昭和技研工業(6)
- ブランドをもっと見る
「jis10k 40a」の検索結果
![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷呼び径(A)40エスコ品番EA351DJ-40厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
渦巻き形ガスケット
エスコ¥2,900税込¥3,1901枚翌日出荷から8日以内出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
1・1/2” ウォームギア式ダンパー
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA470EB-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
1・1/2” ロックレバー式ダンパー
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷エスコ品番EA470EA-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120




![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)