カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ADVANTEC(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EPSON(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- シールドエアージャパン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 中川ケミカル(1)
- 大栄テクノ(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- RENOGY JAPAN(1)
「jp-1-100」の検索結果

DC18V ドライバードリル 充電式
エスコ¥16,800税込¥18,4801台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック