カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「jp-3-100」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    529税込582
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクジェット用スーパーファイン用紙 サンワサプライ

    インクジェット用スーパーファイン用紙

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.12±0.005白色度(%)90紙質マット紙坪量(g/m2)92印刷方式片面適合プリンタ各社インクジェットプリンター
  • IDカード サンワサプライ

    IDカード

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
    材質PET白色度(%)97.2プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.388±0.036坪量(g/m2)467±37面付2面用紙サイズはがき郵便番号欄なしカードサイズ(mm)54×85.6適合プリンタインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応用紙寸法(mm)100×148.5ラベル形状角丸四角
  • Li-Po電池専用充電器 DATA POWER TECHNOLOGY

    Li-Po電池専用充電器

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
    仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0361-49
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • SFチューブ JAPPY

    SFチューブ

    JAPPY
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    材質PET
  • 新人工具5点セット JEFCOM(ジェフコム)

    新人工具5点セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1セット(5点)
    翌々日出荷
    新人電気工事士にまず必要なプロ用ツールのスタートセット。電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット
  • 車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプ ボンフォーム

    車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプ

    ボンフォーム
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    クルマのシートを汚れから守る!撥水素材使用しているのでお手入れが簡単!。車種別専用撥水シートカバー。車種専用設計でお車のシートにピッタリフィット。シート全体をカバー、シートを汚れから守る。
  • 家庭用キルトキット JUKI

    家庭用キルトキット

    JUKI
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    1) オープン押え 2) 落としぬい押え 3) キルト押え (オープンタイプ) 4) キルト押え (透明 ジグザグタイプ) 5) パール付け押え 6) アップリケ押え キルト制作やデコレーションに便利な押えのセットです。
    セット内容オープン押え、落としぬい押え、キルト押えオープンタイプ、キルト押えジグザグタイプ、パール付け押え、アップリケ押えタイプメーカー純正品対応機種HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP/HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-CX3/HZL-G100/HZL-G200/HZL-G100B/HZL-GX300/HZL-V2000/HZL-X3000
  • スムース押さえ JUKI

    スムース押さえ

    JUKI
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    滑りにくい素材、ビニールや皮、ジャージーなどを縫う時に縫いやすくなる押さえです。 押えがテフロン素材でできています。
    仕様メーカー純正品
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall
    仕様●Accessories:ACアダプターVESAブラケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x RJ45 LAN1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter寸法(mm)Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54質量(g)Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385使用CPUインテル Core 3 プロセッサー 100UOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiWI-FI 7(22),BT容量(GB)8ストレージ512GBオーディオUp to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C portsLAN2.5G Ethernet
  • ジフィーパテッド シールドエアージャパン

    ジフィーパテッド

    シールドエアージャパン(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙再利用の緩衝材をサンドイッチした封筒型包装材です。 緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。テープ付で封緘が簡単です。 開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。 環境に配慮した100%紙製緩衝封筒で、廃棄・焼却は紙として処理できます。
    用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトプリンター用 USBプリントサーバー/printserverONE/1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応/SEH社製 EPSON

    インパクトプリンター用 USBプリントサーバー/printserverONE/1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応/SEH社製

    EPSON
    30,980税込34,078
    1台
    8日以内出荷
    USB I/Fしか持たないプリンターをネットワーク接続するためのプリントサーバーです。USB3.0ポート×1、10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3)。SEH社製。メーカーHP
  • 6カクボルト(+アプセット)M5X12 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+アプセット)M5X12

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoBCT233 トリマー部品_No.42、BCT234 トリマー部品_No.42、BCT23 本体 トリマー部品_No.44、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 6カクボルト(+アプセット)M5X12_No.42、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.44、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.42、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.44、MMB-100 ギヤボックス部品 6カクボルト(+アプセット)M5X12_No.3、MC-HTS(JP) 本体部品_No.42、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.44
  • バネザガネ M6 BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M6

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoBCT233 トリマー部品_No.6、MC-HTS(JP) 本体部品_No.24、BCT233 トリマー部品_No.2、MMB-100 本体部品 バネザガネ M6_No.12、BCT23 本体 トリマー部品_No.3、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.2、BCT23 本体 トリマー部品_No.7、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.52、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.24、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.3、MMB-101 エンジンクドウ部品 バネザガネ M6_No.13、MC-HTS(JP) 本体部品_No.52、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.24、MMB-101 ベルトテンション部品 バネザガネ M6_No.20、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.6、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.52
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P-12部品名称Oリング P12図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
  • シールドビームハロゲンランプ PAR36 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR36

    ウシオライティング
    25,980税込28,578
    1個
    25日以内出荷
    PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
    区分JPタイプ定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否
  • 微生物検査ユニット ADVANTEC

    微生物検査ユニット

    ADVANTEC
    229,800税込252,780
    1個
    41日以内出荷
    メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
    外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
  • 微生物検査ユニット ADVANTEC

    微生物検査ユニット

    ADVANTEC
    299,800税込329,780
    1個
    41日以内出荷
    メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
    外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11