カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 作業工具(21)
  • 物流用品(14)
  • 機構部品(9)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,532)
  • メディアカバーマーケット(817)
  • Panasonic(パナソニック)(757)
  • 大阪魂(661)
  • KITZ(キッツ)(261)
  • TRUSCO(189)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(159)
  • 桑名金属工業(159)
  • RS PRO(137)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(135)
  • StarTech.com(126)
  • 日研工作所(119)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(118)
  • CKD(114)
  • KANA(片山チエン)(108)
  • omron(オムロン)(97)
  • 東洋バルヴ(94)
  • パークレーン(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-10」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CL-25
65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CN-65
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351CL-150
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA351CM-50
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351DK-80
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
810税込891
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
レジンベルト(10×330mm) エスコレジンベルト(10×330mm)エスコ(7件のレビュー)
785税込864
1セット(5本)
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業アルミダイカストの研削作業ステンレスの研削、研磨作業作業工具などのバリ取り、黒皮取りその他、金属の重研削作業ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330基材合織布適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA351DJ-100
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA351DK-40
[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351DJ-80
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
835税込919
1枚
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA351CL-50
80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CL-80
65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CM-65
[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351DK-125
[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351DJ-150
3/4” 組フランジ用パッキン エスコ3/4” 組フランジ用パッキンエスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-106
防錆袋(鉄用) エスコ防錆袋(鉄用)エスコ(3件のレビュー)
1,700税込1,870
1袋(100枚)
当日出荷
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,500税込18,150
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208
910mmx1m 人工芝 エスコ910mmx1m 人工芝エスコ(2件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
扱いやすいカットタイプ。
全長(m)1幅(mm)910エスコ品番EA997RK-101材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティングパイル長(mm)6
40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA351CN-40
125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CN-125
32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351CL-32
100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA351CN-100
80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CM-80
Rc 3/4”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc 3/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-6A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
呼び径(A)10エスコ品番EA351CL-10
[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351DK-32
[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351DK-150
20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
呼び径(A)20エスコ品番EA351CN-20
32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351CM-32
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
1,740税込1,914
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CM-25
[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
呼び径(A)20エスコ品番EA351DJ-20
[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351DK-25
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100寸法H(mm)105適合管外径(Φmm)103
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし