カテゴリ
- 作業工具(28)
- 研磨材(7)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(799)
- CKD(41)
- Dynabook(38)
- IDEC(和泉電気)(84)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(63)
- KVK(87)
- omron(オムロン)(35)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- StarTech.com(38)
- イスカル(37)
- コガネイ(58)
- サンドビック(54)
- タイテックス(65)
- ダイヘン(47)
- メディアカバーマーケット(216)
- 三菱(72)
- 大阪魂(46)
- 椿本チエイン(82)
- ブランドをもっと見る
「k-11」の検索結果
特価

63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。エスコ品番EA355K-11種別エプロン材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B
ワイヤースリング
エスコ¥1,410税込¥1,5511個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-11質量(kg)0.3全長(m)1破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥35,500税込¥39,0501本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5![[ステンレス製]パテべら(中硬) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989528-250909-02.jpg)
[ステンレス製]パテべら(中硬)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷ハンマーヘッド付。フィット感のあるソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。エスコ品番EA579AK-11全長(mm)218質量(g)約100刃長(mm)102硬さ中硬刃幅(mm)25刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス
6.0x 70mm 抜け止付 スナップフック
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA638JK-11材質SUS304寸法L(mm)70使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法S1(mm)9
静電気除去ベルト
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷普通のシートがアッというまに除電シートに。自動車のシート、OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。用途静電気の電撃ショック防止、OA機器の誤作動防止。材質繊維:ポリプロピレン、バックル:強化プラスチック幅(mm)20全長(mm)1400色ベージュ
10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)130先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
ボンベ札
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷両面印刷。 熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えが発生しない構造です。仕様両面印刷、角型材質ラミプレート寸法(mm)100×100×2取付方式札取付穴径(Φmm)5![11.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406977-130509-02.jpg)
11.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-11寸法d(mm)4Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)8Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)11.0寸法C(mm)44![11 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499036-180823-02.jpg)
11 mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-11形状L型軸長(mm)120寸法L2(mm)43先端形状Hex-Plusサイズ(mm)11サイズ規格ミリ
30mm 平アングル型長柄刷毛
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷エスコ品番EA109HK-11全長(mm)440種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)43材質(柄部)木材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)30
170mmはさみ・剪定
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長45mm全長(mm)170質量(g)170切断能力直径15mm材質(刃)刃物鋼
250mmホースクランププライヤー
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。全長(mm)250型リング型ハンドルプラスチックコーティング
ツールバッグ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷耐久性に優れています。ショルダーベルト付。両面開口デザインでツールの合理的な配置、簡単に出し入れ可能です。エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。






![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)


![[EA340GK-2用] 標準ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621838-170413-02.jpg)




![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)


![[ステンレス製]パテべら(中硬) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989528-250909-02.jpg)











![11.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406977-130509-02.jpg)
![11 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499036-180823-02.jpg)