カテゴリ

  • 作業工具(50)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 機構部品(20)
  • 物流用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 切削工具(13)
  • 研磨材(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 保管用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(654)
  • MAZDA(マツダ)(642)
  • メディアカバーマーケット(634)
  • ホンダ(559)
  • 大阪魂(331)
  • 河村電器産業(301)
  • SMC(273)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(178)
  • ユニ・チャーム(163)
  • トヨタ(150)
  • YAMAHA(ヤマハ)(148)
  • BOURNS(138)
  • イマオコーポレーション(132)
  • 三菱(114)
  • KANA(片山チエン)(105)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • KALBAS(96)
  • TRUSCO(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-12」の検索結果

関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入)エスコ
2,370税込2,607
1セット(3組)
翌日出荷
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 300材質プラスチック寸法(mm)43×21×21質量(g)24アズワン品番64-7865-74
ビラカン エスコビラカンエスコ(18件のレビュー)
210税込231
1セット(10個)
当日出荷
50mmx10m 防食テープ(シルバー) エスコ50mmx10m 防食テープ(シルバー)エスコ(2件のレビュー)
680税込748
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.4アズワン品番64-7956-19
碍子クリーナー エスコ碍子クリーナーエスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1箱(420mL×12本)
当日出荷から8日以内出荷
頑固な汚れをきれいに取り去ります。ワックス効果で水やホコリをはじきます。
用途碍子の清掃クリーム色使用温度範囲(℃)10~30内容量(mL)420
ロングニップル(金型用) エスコロングニップル(金型用)エスコ
870税込957
1本
当日出荷から6日以内出荷
金型用。
材質真鍮使用圧力(MPa)1
グリーストラップ用捕集ネット 10枚 EA922Kシリーズ エスコグリーストラップ用捕集ネット 10枚 EA922Kシリーズエスコ
2,870税込3,157
1袋(10枚)
翌日出荷
材質ポリエステル
64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール エスコ64mmx1.7m/#120 研磨紙ロールエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
粒度120エスコ品番EA366MK-120
[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-12機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ブラック耐切創性X/B
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
2,880税込3,168特価
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個) エスコM3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(21個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-66入数21ナット径M3×0.5
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー) エスコ450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー特性耐切創、耐熱材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)エスコ品番EA355K-12全長(mm)450質量(g)140ロープ仕様(mm)Φ7×600耐熱温度(℃)300
自在じょうご エスコ自在じょうごエスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷から翌日出荷
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2危険物の類別非危険物耐用温度(℃)-20~100
12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ12mm [プラスティック製]ハトメエスコ(1件のレビュー)
810税込891
1セット(10組)
当日出荷
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
205税込226
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
7.0x 81mm 抜け止付 スナップフック エスコ7.0x 81mm 抜け止付 スナップフックエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
仕様吸着面/平面、パット面/フラット付属品収納ケースエスコ品番EA638JK-12全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80ケース寸法(mm)350×280×130最大吸着能力(kg)60パット径(Φmm)120
3/8sq x M12 ソケット(ファインナット用) エスコ3/8sq x M12 ソケット(ファインナット用)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-12
20mm/1車 ナイロンプーリー エスコ20mm/1車 ナイロンプーリーエスコ
225税込248
1個
当日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)60質量(g)41使用荷重(kg)200車径(mm)20使用ロープ径(mm)~6
88x47mm トランク取手(スチール製) エスコ88x47mm トランク取手(スチール製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951K-12
替スクレーパーキット(EA203K用) エスコ替スクレーパーキット(EA203K用)エスコ
1,360税込1,496
1組
翌日出荷
質量(g)7アズワン品番64-7832-27
エルボユニオン エスコエルボユニオンエスコ
1,010税込1,111
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2材質(パッキン)NBR
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個) エスコM6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(32個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)1.0~2.5アズワン品番64-2218-74入数32ナット径M6×1.0
3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
21,400税込23,540
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)57全質量(kg)3.6アズワン品番64-7872-63
240mm 電工ペンチ(グリップ・圧着付/偏芯型) エスコ240mm 電工ペンチ(グリップ・圧着付/偏芯型)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA534K-12
68mm/300mm プライヤーレンチ エスコ68mm/300mm プライヤーレンチエスコ
15,200税込16,720
1丁
翌日出荷
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)645仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)68設定段数24アズワン品番64-7865-73
M4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個) エスコM4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個)エスコ
1,540税込1,694
1パック(53個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-68入数53ナット径M4×0.7
25.0x32mm チェーン付ごむ栓 エスコ25.0x32mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-12
1/2"sq ソケットレンチセット エスコ1/2"sq ソケットレンチセットエスコ
50,400税込55,440
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA618K-12アズワン品番64-7896-17
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
材質超硬
[EA762HK-11用]ステープラー針 エスコ[EA762HK-11用]ステープラー針エスコ
770税込847
1箱
翌日出荷
綴じ枚数70~120枚アズワン品番64-2266-04入数1000本繰り返し・詰め替え対応
直径125吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径125吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径125寸法H(mm)118適合管外径(Φmm)128
40mm 平アングル型長柄刷毛 エスコ40mm 平アングル型長柄刷毛エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HK-12全長(mm)445種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)42
スクリュープラグ エスコスクリュープラグエスコ
430税込473
1袋(10個)ほか
翌日出荷
100x100mm [空]ボンベ札 エスコ100x100mm [空]ボンベ札エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
文字内容取付方式材質ラミプレート仕様両面印刷、角型エスコ品番EA983HK-12寸法(mm)100×100×2取付穴径(Φmm)5
ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用) エスコナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)エスコ
23,800税込26,180
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムエスコ品番EA140DK-12サイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
2”  組フランジ用パッキン エスコ2” 組フランジ用パッキンエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-120
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
1,790税込1,969
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
700税込770
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
40x300mm ミニケレン エスコ40x300mm ミニケレンエスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
材質工具鋼全長(mm)300刃幅(mm)40アズワン品番64-7870-56
タップダイスセット(メトリック,BSP) エスコタップダイスセット(メトリック,BSP)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)