カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(1,661)
  • メディアカバーマーケット(1,426)
  • BIGM(丸山製作所)(1,312)
  • スズキ(247)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(245)
  • 大阪魂(213)
  • YAMAHA(ヤマハ)(108)
  • SMC(97)
  • 三菱(92)
  • RS PRO(80)
  • トヨタ(73)
  • 椿本チエイン(67)
  • 桑名金属工業(66)
  • AMPHENOL(56)
  • ホンダ(55)
  • 東洋バルヴ(53)
  • ニッサン(51)
  • TRUSCO(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-13」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
905税込996
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
ビラカン エスコビラカンエスコ(18件のレビュー)
210税込231
1セット(10個)
当日出荷
防錆袋(鉄用) エスコ防錆袋(鉄用)エスコ(3件のレビュー)
2,310税込2,541
1袋(100枚)
当日出荷
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
1,460税込1,606特価
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-13機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)イエロー耐切創性X/B
ホールプラグ エスコホールプラグエスコ
1,900税込2,090
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
Φ4x4mm 超強力マグネット(10個) エスコΦ4x4mm 超強力マグネット(10個)エスコ
2,100税込2,310
1パック
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ4×4使用温度(℃)80以下入数10個入り
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
635税込699
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
#13 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#13 エルボ[HI-VP](2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-13A
M8x100mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x100mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
当日出荷
長さ(mm)100エスコ品番EA949HK-13
120x104x34mm 防水小物箱(オレンジ) エスコ120x104x34mm 防水小物箱(オレンジ)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
ストラップ付。
エスコ品番EA508K-13材質コーポリマー寸法(mm)127×104×34ブルー/クリア外寸(mm)127×104×34内寸(mm)115×90×18
2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
18,600税込20,460
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-13
71x19x25mm ポケットレベル エスコ71x19x25mm ポケットレベルエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA721K-13
26.0x37mm チェーン付ごむ栓 エスコ26.0x37mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-13
アンダーカットゲージ(ステンレス製) エスコアンダーカットゲージ(ステンレス製)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
材質ステンレス測定範囲(mm)0~4.00精度(mm)±0.04ベース寸法(mm)100×55
AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
仕様パイロットランプ寸法(mm)45×172×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
スクリュープラグ エスコスクリュープラグエスコ
645税込710
1袋(10個)ほか
翌日出荷
8.0x 98mm 抜け止付 スナップフック エスコ8.0x 98mm 抜け止付 スナップフックエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JK-13材質SUS304寸法L(mm)98使用荷重(kg)60寸法D(mm)8寸法S1(mm)15
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
700税込770
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
4  x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
240税込264
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×16頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-01入数20本
65x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ65x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
長さ(mm)65幅(mm)50エスコ品番EA951CK-13板厚(mm)2ねじ穴数6
4  x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4 x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
310税込341
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×30頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-04入数20本
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
420x310x120mm 高級トートバッグ 茶 エスコ420x310x120mm 高級トートバッグ 茶エスコ
41,400税込45,540
1個
翌日出荷
日本製 ショルダーベルト付 荷物が見やすいベージュのスエード調内装 カジュアル過ぎない造りです 内ポケット4個 ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
仕様●材質:牛革●重量:1.4kg●サイズ:420(W)×120(D)×310(H)mm●容量:14L●色:茶アズワン品番68-1863-69
T型アクセスバルブ EA402BKシリーズ エスコT型アクセスバルブ EA402BKシリーズエスコ
3,330税込3,663
1箱(3個)
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/2"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付アズワン品番65-9253-67
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコステンレス管(磨き) EA440Dシリーズエスコ
5,080税込5,588
1本
翌日出荷
仕様●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨アズワン品番65-9254-62
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-60
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック エスコ電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジックエスコ
21,600税込23,760
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1.7-3.5N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ1.7-3.5N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192六角対辺(mm)9精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)1.7~3.5
150mm はさみ・クラフト エスコ150mm はさみ・クラフトエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150刃長(mm)70材質(刃)ステンレス
40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)210先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-13
25.4x90mm パワーブラシ(ステンレス製) エスコ25.4x90mm パワーブラシ(ステンレス製)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EK-13
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製) エスコ20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BK-13
35x300x300mm/200kg マグネットホルダー エスコ35x300x300mm/200kg マグネットホルダーエスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
吸着力(N)2000エスコ品番EA781BK-13
200mm クロススライドバイス エスコ200mm クロススライドバイスエスコ
184,000税込202,400
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)200材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-13
13 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ13 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)13形状L型エスコ品番EA573WK-13軸長(mm)132寸法L2(mm)50
24x27mm 両口スパナ エスコ24x27mm 両口スパナエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
二面幅(mm)24×27エスコ品番EA615AK-13商品構成単品
4.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
240税込264
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×12頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7958-99入数20本
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに