カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • 標識STATION(20)
  • テイルウォーク(12)
  • 日研工作所(8)
  • ヤマニパッケージ(8)
  • CKD(7)
  • EKチェーン(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ニッサン(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • イスカル(4)
  • バンドー化学(4)
  • ケーエム精密(4)
  • イトーキ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • 内外電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-136」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150mm はさみ・クラフト エスコ

    150mm はさみ・クラフト

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150刃長(mm)70材質(刃)ステンレス
  • 0.254mm/7/8"x1・3/8" アーバーシム(10枚) エスコ

    0.254mm/7/8"x1・3/8" アーバーシム(10枚)

    エスコ
    850税込935
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
    材質スチール厚さ(mm)0.254内径×外径(Φmm)7/8"×1・3/8"入数10
  • クイックリング(ステンレス製 エスコ

    クイックリング(ステンレス製

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業用に最適です。
  • 4  x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ

    4 x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(20本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×50頭部形状(+)トラス頭入数20本
  • クッションガード(D型) エスコ

    クッションガード(D型)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個(5個)
    翌日出荷
    粘着付。
    材質EPDMゴム長さ(mm)450形状D型厚さ(mm)8ブラック外幅(mm)40×26内幅(mm)26×10
  • 95mm/ M7  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    95mm/ M7 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-136
  • 無線表面温度プロープ K熱電対 エスコ

    無線表面温度プロープ K熱電対

    エスコ
    17,600税込19,360
    1台
    翌日出荷
    注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
    仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着