カテゴリ
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 研磨材(3)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(3,874)
- SMC(152)
- MAZDA(マツダ)(86)
- RS PRO(41)
- トヨタ(29)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ヨドノ(21)
- 東洋バルヴ(21)
- AMPHENOL(19)
- サンワサプライ(18)
- ケーエム精密(18)
- TRUSCO(14)
- アズワン(12)
- アルインコ(12)
- CKD(12)
- 山金工業(11)
- 昭和技研工業(10)
- 日本レヂボン(10)
- ブランドをもっと見る
「k-180」の検索結果

レジンベルト(10×330mm)
エスコ(7件のレビュー)¥785税込¥8641セット(5本)当日出荷砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330ベルト幅(mm)10基材合織布ベルト長さ(mm)330適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
1800x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
エスコ¥44,200税込¥48,6201個翌日出荷エスコ品番EA976DK-180C質量(kg)57.54色アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1800支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
エスコ¥38,300税込¥42,1301個翌日出荷エスコ品番EA976DK-180B質量(kg)50.9色アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
1790x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)
エスコ¥40,700税込¥44,7701台当日出荷仕様EA976DK-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150![[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524368-220412-02.jpg)
[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー
エスコ¥1,900税込¥2,0901組翌日出荷EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
1790x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)
エスコ¥34,800税込¥38,2801台7日以内出荷仕様EA976DK-180Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
ブルーレイディスク
エスコ¥8,560税込¥9,4161パック(10枚)翌日出荷録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。色ホワイト録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)容量(GB)50(2層)
ブルーレイディスク
エスコ¥2,550税込¥2,8051パック(10枚)翌日出荷1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。色ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ
エスコ¥14,000税込¥15,4001台翌日出荷省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。エコロジー商品省エネ
DC18V ドライバードリル 充電式
エスコ¥15,600税込¥17,1601台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)














![[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524368-220412-02.jpg)