カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 作業工具(24)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(8)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(747)
  • CKD(179)
  • KANA(片山チエン)(138)
  • MAZDA(マツダ)(404)
  • Panasonic(パナソニック)(238)
  • SMC(1,582)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(119)
  • VISHAY(109)
  • コガネイ(312)
  • スズキ(421)
  • ダイハツ(207)
  • トヨタ(295)
  • ニッサン(270)
  • ブロードウォッチ(114)
  • ホンダ(1,155)
  • 三木プーリ(140)
  • 大阪魂(125)
  • 河村電器産業(294)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-20」の検索結果

191件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-20厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)20呼び圧力10K
  • [EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ

    [EA920SK-1,-12用] ガンホルダー

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ

    キーボックス(可変ダイヤル式)

    エスコ
    ¥5,820税込¥6,402
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
    材質スチール設置方式壁掛け式施錠方法ダイヤル錠
  • 20mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ

    20mm アジャスター(プラスチック製・5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥110税込¥121
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RK-20材質プラスチック寸法(mm)27×22×6適合バンド幅(mm)20
  • 20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ

    T20x100mm [TORX]ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ

    100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)

    エスコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    旧EA520BK-1用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-201形状自在車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    ¥1,850~税込¥2,035~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
  • 丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ

    丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)

    エスコ
    ¥4,950税込¥5,445
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    左ねじ用。並目。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
  • パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコ

    パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1セット(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
  • 120mm カラビナフック(キーリング付) エスコ

    120mm カラビナフック(キーリング付)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JK-20材質本体:アルミ、リング:鉄形状オーバル型全長(mm)約108質量(g)25線径(Φmm)(カラビナ)5リング外径(Φmm)37ロック機能あり
  • 200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ

    200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)

    エスコ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    EA520BK-5用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
  • 2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    ¥25,700税込¥28,270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-20
  • 3/8インチxM20 ファインナット ソケット エスコ

    3/8インチxM20 ファインナット ソケット

    エスコ
    ¥7,020税込¥7,722
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949K-20差込角(inch)3/8
  • [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー エスコ

    [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1組
    翌日出荷
    EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
    仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
  • #20 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #20 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EK-20A形状エルボ
  • [差替式]スタビードライバーセット エスコ

    [差替式]スタビードライバーセット

    エスコ
    ¥7,600税込¥8,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
  • 20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール) エスコ

    20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BK-20
  • 2インチ PT組フランジ エスコ

    2インチ PT組フランジ

    エスコ
    ¥8,270税込¥9,097
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-20材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力1MPa
  • 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色) エスコ

    1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット
    当日出荷
    紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン

    エスコ
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NK-20形状ユニオン
  • 20 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    20 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    ¥55,400税込¥60,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-20最低高さH(mm)180最大揚高(mm)305
  • 200mm 電工ペンチ エスコ

    200mm 電工ペンチ

    エスコ
    ¥4,630税込¥5,093
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 巻尺(ステンレステープ) エスコ

    巻尺(ステンレステープ)

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 300x 300x20mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ

    300x 300x20mm ゴムスポンジ(NBR)

    エスコ
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    翌日出荷
    材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)20寸法(mm)300×300
  • [R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ

    [R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA104AK-20
  • M20/200mm ねじ穴付クランプ エスコ

    M20/200mm ねじ穴付クランプ

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CK-20材質焼入鋼質量(g)1800寸法A(mm)40寸法E(mm)200寸法B(mm)50適合ねじM20寸法N(mm)150寸法I(mm)38
  • 2” /50mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) エスコ

    2” /50mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DK-20
  • 45mm/0-228mm マルチパーパスバイス エスコ

    45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525MK-20材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)228口幅(mm)45
  • R  2” x75mm 両ねじニップル エスコ

    R 2” x75mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DK-20
  • 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ

    1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット
    当日出荷
    紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥7,520税込¥8,272
    1本
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)2.85全長(m)10.0破断荷重(t)3.0ロープ径(Φmm)8
  • 240x80mm室名板(無地) エスコ

    240x80mm室名板(無地)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    翌日出荷
    仕様粘着剤付き材質アクリル(裏面粘着テープ付)寸法(mm)80×240×3印刷片面印刷表示内容無地
  • [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-200
  • 140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) エスコ

    140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

    エスコ
    ¥7,370税込¥8,107
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NK-20粒度200
  • 2.0x 55mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    2.0x 55mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-2.0
  • 35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ

    35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BK-20吸着力(N)400