カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(169)
  • 作業工具(100)
  • 物流用品(37)
  • 研磨材(31)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 測定用品(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 電気材料(22)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • 清掃用品(13)
  • 安全標識(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 安全用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 作業服(10)
  • 電動工具(10)
  • 建築金物(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 厨房用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 機構部品(5)
  • 照明(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • MAZDA(マツダ)(3,138)
  • BIGM(丸山製作所)(2,419)
  • SMC(2,334)
  • ホンダ(2,125)
  • 三菱ふそう(2,001)
  • コガネイ(1,332)
  • イトーキ(739)
  • 大阪魂(688)
  • Panasonic(パナソニック)(670)
  • NAKANO(648)
  • トヨタ(588)
  • オカムラ(岡村製作所)(574)
  • ニッサン(487)
  • YAMAHA(ヤマハ)(424)
  • CKD(374)
  • RS PRO(268)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(244)
  • omron(オムロン)(242)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-3」の検索結果

672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器用ビニル電線[KV] エスコ電子機器用ビニル電線[KV]エスコ(2件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)300
65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,550税込2,805
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-29
100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,398税込3,738特価
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-31
65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CN-65
125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
4,870税込5,357
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-63
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351DK-80
ハンズフリー拡声器スピーカー エスコハンズフリー拡声器スピーカーエスコ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,060税込3,366
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-30
50A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ50A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,420税込2,662
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-28
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
270税込297
1袋
翌日出荷
超強力マグネット エスコ超強力マグネットエスコ
1,040税込1,144
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(16本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
130mm コテ型ブラシ(ステンレス製) エスコ130mm コテ型ブラシ(ステンレス製)エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
作業性に優れたコテ型ブラシ。
エスコ品番EA109K-3質量(g)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ステンレスハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA351DK-40
メタルラックミニ用キャスター エスコメタルラックミニ用キャスターエスコ
1,190税込1,309
1セット(4セット)
翌日出荷
メタルラック用キャスター。
用途EA976AK-1~-3、-6~-8、-41、-46用。材質スチール、ナイロン樹脂高さ(mm)50質量(g)ストッパー付48(×2)、ストッパー無45(×2)耐荷重(kg)キャスター1個当り静止時45、キャスター1個当り走行時25キャスター径(Φmm)49ポール径(Φmm)19ねじ径(Φmm)6
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
交換用高圧ホース (家庭用) エスコ交換用高圧ホース (家庭用)エスコ
8,000税込8,800
1本
翌日出荷
クイック接続システム(トリガーガンおよび装置)を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
材質【両端】プラスチック製質量(g)363長さ(m)6温度(℃)40まで材質(ホース)PU最大圧力(MPa)13.5
[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351DK-125
[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入)エスコ
1セット(3組)
取扱停止中
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 300材質プラスチック寸法(mm)43×21×21質量(g)24アズワン品番64-7865-74
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
軸付ワイヤーブラシ エスコ軸付ワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
ガス名標識板[アセチレン] エスコガス名標識板[アセチレン]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容アセチレン材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-36A寸法(mm)450×300×1
2.0ton フック(溶接型) エスコ2.0ton フック(溶接型)エスコ(2件のレビュー)
5,610税込6,171
1個
当日出荷
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:34、E:92、F:114、W:30使用荷重(t)2
ガス名標識板[酸素] エスコガス名標識板[酸素]エスコ
1,540税込1,694
1個
欠品中
文字内容酸素材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-33A寸法(mm)450×300×1
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
21,200税込23,320
1個(1個)
8日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット。15mのフレキシブルなホースは織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。【ジェットノズル】流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。【回転ノズル】詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。【高圧水のパワフルな洗浄力】配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。化学薬品を使用しない環境に優しい洗浄方法。ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出されます。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃にエスコ品番EA115KA-18A質量(kg)1.1適合配管径(Φmm)40~200(内径)耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本)エスコ
525税込578
1パック(100本)
当日出荷
エスコ品番EA949SK-33頭部形状皿頭
マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型) エスコマイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型)エスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DK-301
ブラケット(ステンレス製) エスコブラケット(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷から翌日出荷
プレート寸法(mm)Φ56
(防水・透湿)腕カバー エスコ(防水・透湿)腕カバーエスコ
485税込534
1双
当日出荷
ナイロン(裏面:PUコーティング)。防水・透湿性に優れています。
用途園芸・農作業や土木作業、レジャーなどに。全長(mm)360ネイビー
G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコG 3/8" パイププラグ(真鍮製)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-3
0.10mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ0.10mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)エスコ
8,950税込9,845
1個
当日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。厚さ(mm)0.1材質ステンレスエスコ品番EA440EK-3寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.007mm(参考)
ハンドタップ(UNC) エスコハンドタップ(UNC)エスコ
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
JISⅡ級。UNC(アメリカねじ並目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。材質HSS幅(mm)5.5全長(mm)75呼びUNC3/8×16喰付き部の山数1.5P(上)
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
11,100税込12,210
1セット
当日出荷から翌日出荷
28x1000mm ピンチバー(ノンスパーキング) エスコ28x1000mm ピンチバー(ノンスパーキング)エスコ
70,900税込77,990
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)1000質量(g)4080刃幅(mm)28
2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
44,800税込49,280
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-32
1.12ton フック(溶接型) エスコ1.12ton フック(溶接型)エスコ(1件のレビュー)
4,310税込4,741
1個
当日出荷
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:25、E:78、F:98、W:23.5使用荷重(t)1.12
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
32A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ32A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
290税込319
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-39
...