カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(442)
  • コガネイ(303)
  • KANA(片山チエン)(117)
  • 三木プーリ(88)
  • CKD(81)
  • StarTech.com(73)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • ニッセイ(39)
  • omron(オムロン)(37)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • 日研工作所(31)
  • ニチアス(31)
  • オザック精工(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • KANON(中村製作所)(24)
  • 日本バルカー(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-32」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(12本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351CL-32
32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351CM-32
ブラケット(ステンレス製) エスコブラケット(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷から翌日出荷
プレート寸法(mm)Φ56
32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351CN-32
32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351CP-32
[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351DJ-32
32A 片サドル(スチール製/10個) エスコ32A 片サドル(スチール製/10個)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-32K
(防水・透湿)腕カバー エスコ(防水・透湿)腕カバーエスコ
485税込534
1双
当日出荷
ナイロン(裏面:PUコーティング)。防水・透湿性に優れています。
用途園芸・農作業や土木作業、レジャーなどに。全長(mm)360ネイビー
64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール エスコ64mmx2.9m/#300 研磨紙ロールエスコ
745税込820
1個
当日出荷
粒度300エスコ品番EA366MK-320
300mm リング付トング(ステンレス製) エスコ300mm リング付トング(ステンレス製)エスコ
430税込473
1個
当日出荷
材質ステンレス18-0エスコ品番EA595K-32全長(mm)300質量(g)85
電極棒(SUS316) エスコ電極棒(SUS316)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-32材質(本体)SS316全長(m)1ねじサイズM6
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)エスコ
640税込704
1パック(50本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-32
M12x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコM12x 75mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HK-32長さ(mm)75
3号 画 筆(白豚毛) エスコ3号 画 筆(白豚毛)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
サイズ(号)3エスコ品番EA109MK-32
160mm はさみ・ゴム板用 エスコ160mm はさみ・ゴム板用エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA540K-32
[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351DK-32
105mm(32mm) ブラケット(中間用 ステンレス製) エスコ105mm(32mm) ブラケット(中間用 ステンレス製)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EK-32L
42.7mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ42.7mm フロアーバンド(ステンレス製)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BK-32S
32mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ32mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TK-32S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)21×16
660x360x1200mm メタルラック エスコ660x360x1200mm メタルラックエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AK-32質量(kg)14高さ(mm)1200奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)500(棚板1枚あたり:250)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)4
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-32質量(kg)1.1全長(m)1.5破断荷重(t)7.2ロープ径(Φmm)12長さA(mm)200周長(mm)500折径(mm)250
ブラケット [ステンレス] エスコブラケット [ステンレス]エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目) エスコ76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522AK-32
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムエスコ品番EA140DK-32使用圧力(MPa)0.98
17-32mm コンスタント.トルクククランプ エスコ17-32mm コンスタント.トルクククランプエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)17~32エスコ品番EA463CK-32材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
0.3x140mm/65A  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ0.3x140mm/65A 精密用ピンセット(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AK-32
3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS) エスコ3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.2
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-32
[Φ320mm用] 5m ファン用ダクト エスコ[Φ320mm用] 5m ファン用ダクトエスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-320
32x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ32x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-32
680x330mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製) エスコ680x330mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)エスコ
29,200税込32,120
1個
翌日出荷
仕様室内専用付属品取付金具エスコ品番EA724ZK-32材質鏡面:アクリル(2mm)寸法(mm)680×330質量(kg)0.76取付場所天井、壁曲率半径860R
32mm シリンダー南京錠 エスコ32mm シリンダー南京錠エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
呼び寸法32エスコ品番EA983TK-32ロックキー式
50A/G 2 ”  掃除口(外ねじ) エスコ50A/G 2 ” 掃除口(外ねじ)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-32
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし