カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(588)
  • SMC(473)
  • BIGM(丸山製作所)(384)
  • 三菱ふそう(128)
  • KANA(片山チエン)(104)
  • スバル(89)
  • ホンダ(59)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • オザック精工(36)
  • 南国フレキ工業(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • U-CP(20)
  • NB(日本ベアリング)(18)
  • THK(17)
  • TOSTEM(LIXIL)(15)
  • トヨタ(15)
  • KVK(14)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-34」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    200税込220
    1袋(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ

    接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
    材質鋼板穴数3
  • V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコ

    V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)

    エスコ
    185税込204
    1個
    当日出荷
    仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-34JIS呼びV-34
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    1,010税込1,111
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン容量(L)5内径(Φmm)85胴径(Φmm)170
  • 5号 画 筆(白豚毛) エスコ

    5号 画 筆(白豚毛)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MK-34サイズ(号)5
  • 5.0ton フック(溶接型) エスコ

    5.0ton フック(溶接型)

    エスコ
    9,780税込10,758
    1個
    翌日出荷
    使用荷重(kg)5000寸法F(mm)171寸法E(mm)133寸法B(mm)43.5寸法W(mm)39
  • 家庭用ミシン針 エスコ

    家庭用ミシン針

    エスコ
    350税込385
    1組(5本)
    翌日出荷
    用途厚い生地用。寸法(mm)16(1.02×38)入数(本)5
  • M12x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M12x125mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1本
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:17ピッチ(mm)1.75入数1本
  • M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本) エスコ

    M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本)

    エスコ
    525税込578
    1パック(80本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SK-34頭部形状皿頭
  • 0.2x115mm/ 51  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    0.2x115mm/ 51 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-34
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-34材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.5全長(m)2.5破断荷重(t)7.2ロープ径(Φmm)12長さA(mm)200周長(mm)500折径(mm)250
  • 120kg マグネットホルダー エスコ

    120kg マグネットホルダー

    エスコ
    72,200税込79,420
    1個
    翌日出荷
    ON/OFFスイッチが2つ付いています。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90°
  • M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個) エスコ

    M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数15ナット径M10×1.5
  • 785x500mm 凸面ミラー(オーバル 1500R・アクリル製) エスコ

    785x500mm 凸面ミラー(オーバル 1500R・アクリル製)

    エスコ
    38,700税込42,570
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具仕様室内専用エスコ品番EA724ZK-34材質鏡面:アクリル(2mm)寸法(mm)785×500質量(kg)1.41取付場所天井、壁曲率半径1500R
  • 3.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    3.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)3全長(m)2外径×内径(Φmm)4×3外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
  • 3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雄/16個) エスコ

    3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雄/16個)

    エスコ
    510税込561
    1パック(16個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26入数16
  • 660x360x1785mm メタルラック エスコ

    660x360x1785mm メタルラック

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AK-34質量(kg)16高さ(mm)1785奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)500(棚板1枚あたり:250)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)5
  • 3.4x 73mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    3.4x 73mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-3.4
  • 外ねじ掃除口 エスコ

    外ねじ掃除口

    エスコ
    4,950税込5,445
    1個
    翌日出荷
    フタはネジ止め式。パッキン付き。
    用途鉄管用材質黄銅
  • ガス名標識板[水素] エスコ

    ガス名標識板[水素]

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-34A材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1文字内容水素
  • 340g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ

    340g [ノンスパーク]エンジニアハンマー

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KK-340
  • 3.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    3.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)3全長(m)5外径×内径(Φmm)4×3外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
  • 3.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    3.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)3全長(m)10外径×内径(Φmm)4×3外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
  • 水彩平筆 (馬毛) エスコ

    水彩平筆 (馬毛)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌々日出荷
    水性。アクリル絵の具にも対応。
    用途水彩画用材質馬毛・PBTの混毛
  • 340g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    340g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KK-340S
  • [EA987GK-34用] ラッチセット エスコ

    [EA987GK-34用] ラッチセット

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • [EA940DK-31-34用]端子カバー エスコ

    [EA940DK-31-34用]端子カバー

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    仕様カバーエスコ品番EA940DK-35
  • [EA940DK-31・34用] 取付金具 エスコ

    [EA940DK-31・34用] 取付金具

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
    仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08