カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(345)
  • BIGM(丸山製作所)(266)
  • ニッサン(257)
  • ホンダ(223)
  • 十川ゴム(120)
  • 三菱ふそう(105)
  • 山県化学(74)
  • TRUSCO(70)
  • RS PRO(65)
  • コガネイ(59)
  • 常磐精工(51)
  • Kawasaki(50)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • 天領まな板(35)
  • SOURIAU(31)
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • 東和制電工業(TOWA)(27)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-600」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
597x336x300mm 工具箱(中皿付/青) エスコ597x336x300mm 工具箱(中皿付/青)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600寸法(mm)597×336×300質量(kg)3.5材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付) エスコ6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#2×100mm・#2×150mm・#3×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:6×0.8mm×100mm・6×0.8mm×150mm・8×1.0mm×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ[建設機械用]スピーカー&アンプセットエスコ
35,800税込39,380
1個
当日出荷
仕様単一指向性エスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188質量(g)270電源DC24Vコード長さ(m)2定格出力(W)10コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)プラグ短頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)出力106以上使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ エスコAC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
仕様テストリード長:約85cm付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット寸法(mm)88×37×186(H)表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント)電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時)交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと)保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと)アズワン品番64-2255-77静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uFアズワン品番65-2167-11
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
ミニクランプメーター(デジタル) エスコミニクランプメーター(デジタル)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 エスコデジタルマルチメーター Bluetooth搭載エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能アズワン品番65-3888-50
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズエスコ
48,400税込53,240
1台
翌日出荷
Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付アズワン品番65-9272-32
クランプメーター 交流専用・デジタル エスコクランプメーター 交流専用・デジタルエスコ
41,800税込45,980
1台
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサーアズワン品番65-9272-31
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF
クランプメーター デジタル エスコクランプメーター デジタルエスコ
44,000税込48,400
1台
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能アズワン品番65-9272-30
トーンプローブセット (心線対照機) エスコトーンプローブセット (心線対照機)エスコ
27,200税込29,920
1セット
翌日出荷
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズエスコ
60,600税込66,660
1台
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能アズワン品番65-9272-35
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズエスコ
54,000税込59,400
1台
翌日出荷
仕様●直流電圧:基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流電圧:基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:6基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC、45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)基本確度DC、45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能交流電圧(V)6/60/600/1000(15~1kHz,真の実効値整流)直流電圧(V)600m/6/60/600/1000直流電流600/2000A交流電流1000A(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)アズワン品番65-9272-34直流電力(VA)0.000 k~1000 k(P2000使用時 0 k~2000 k) (電圧レンジに応じて自動的に切替)
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
50,600税込55,660
1台
翌日出荷
コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)アズワン品番65-2167-36
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
53,000税込58,300
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×85mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:39.6W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:10段階●重量:4.2kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機アズワン品番65-9278-96
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズエスコ
58,900税込64,790
1台
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。
仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプアズワン品番65-9278-76
AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー エスコAC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバーエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射アズワン品番65-9278-75
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) エスコアナログ絶縁抵抗計(4レンジ)エスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリードエスコ品番EA709BB-1質量(g)420電源単3電池×4本(付属)適合規格JIS C1302: 2018交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%)定格電圧 DC V50/125/250/500測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)100(定格)防塵防水性能IP40交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H)有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)過負荷保護AC 600 V (10s)
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
209,000税込229,900
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
卓上型アンプ エスコ卓上型アンプエスコ
68,900税込75,790
1台(1台)
8日以内出荷
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示質量(kg)7.6出力(W)60使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100 50/60Hz出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)スピーカー回線選択:2回線LED表示サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
制電マット エスコ制電マットエスコ
25,400税込27,940
1枚
7日以内出荷
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)アズワン品番65-2318-74RoHS指令(10物質対応)対応
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,800税込28,380
1個
8日以内出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/3.2W はんだこてテスター エスコAC100V/3.2W はんだこてテスターエスコ
100,000税込110,000
1台
8日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)アズワン品番65-2166-80