カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 三菱ふそう(697)
  • MAZDA(マツダ)(544)
  • Panasonic(パナソニック)(272)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • 東洋バルヴ(116)
  • 東和制電工業(TOWA)(81)
  • スズキ(69)
  • SMC(62)
  • シュナイダーエレクトリック(48)
  • TAKIGEN(タキゲン)(46)
  • 日本バルカー(44)
  • ホンダ(40)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • ニチアス(34)
  • 三菱電機(28)
  • TRUSCO(27)
  • ダイコー(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-65」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
2,660税込2,926
1個
6日以内出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351DK-65厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
375税込413
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351DJ-65厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
65A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ65A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
65A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ65A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ皿頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴
M 65 ファインナットレンチ エスコM 65 ファインナットレンチエスコ
65,500税込72,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-65
65mm 打撃めがねレンチ エスコ65mm 打撃めがねレンチエスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)30寸法(mm)65全長(mm)298質量(g)2100
カーストッパー (ゴム製) エスコカーストッパー (ゴム製)エスコ
28,900税込31,790
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。車輌の最低地上高90mmに対応。
イエロー (高視認タイプ)材質(本体)廃ゴムチップボルト専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×85材質(キャップ)EPDM質量(kg/個)4.8
65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CK-65
6.5x105mm ドリルビット(Co HSS) エスコ6.5x105mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-6.5
#65 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#65 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
2,520税込2,772
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール入数2
#65 エルボ(2個) エスコ#65 エルボ(2個)エスコ
1,990税込2,189
1個(2個)
翌日出荷
材質硬質塩化ビニール入数2個
ろ過網 (柄付・ステンレス製) エスコろ過網 (柄付・ステンレス製)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
フロント受け付き(25×60mm)。
材質ステンレス (SUS304)
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,630税込2,893
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
65mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング) エスコ65mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)エスコ
52,300税込57,530
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)65全長(mm)330
6mm テープカセット(黄) エスコ6mm テープカセット(黄)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
0.05x1200x1300x1000mm パレットカバー(2枚) エスコ0.05x1200x1300x1000mm パレットカバー(2枚)エスコ
2,180税込2,398
1枚(2枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1300×1000入数2枚
220mm ダイヤモンド ハビリスやすり(丸/中目) エスコ220mm ダイヤモンド ハビリスやすり(丸/中目)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VK-65形状
65mm クランプベースバイス エスコ65mm クランプベースバイスエスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)54口幅(mm)65材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WK-65
76.3mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ76.3mm フロアーバンド(ステンレス製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BK-65S
3/8"DRxT50 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様) エスコ3/8"DRxT50 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
全長(mm)38.5サイズT50差込角(inch)3/8"
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
6,950税込7,645
1個
4日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-65質量(kg)4.6全長(m)3破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,410税込1,551
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,550税込2,805
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,900税込2,090
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,080税込1,188
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径65A呼び圧力5K
65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CN-65厚さ(mm)3呼び圧力10K
65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
880税込968
1個
欠品中
呼び径(A)65エスコ品番EA351CM-65厚さ(mm)2呼び圧力10K
65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CL-65厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
3,380税込3,718
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
65A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,610税込1,771
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
65A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ65A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,210税込1,331
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
65A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ65A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
880税込968
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CP-65厚さ(mm)2.8呼び圧力10K
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
2,620税込2,882
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ65A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,980税込2,178
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
3,630税込3,993
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
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
"k-65" エスコ 【通販モノタロウ】