仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-54
1個
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
6ポイント。
全長(mm)29
質量(g)51
外径(Φmm)22
差込角(inch)3/8
対辺(inch)5/8
1パック
¥675
税込¥743
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PK-111
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3×20
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-80
入数30本
1パック(30本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):11.10mm●全長:142mm●有効長:94mm●入数:5本●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-47
1箱(5本)
¥4,560
税込¥5,016
3日以内出荷
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。長期安定性のある電気化学式センサを使用。ハンドルについているボタンを押すと、任意のタイミングでCOの測定値を保存できます。室内環境での一酸化炭素濃度の検出には高精度の
仕様●仕様:EA743AK-110用 COプローブ●測定範囲:0~100ppm、100.1~500ppm●精度:±3ppm(0~30ppm)、±5ppm(30.1~100ppm)測定値の±10%(100.1~500ppm)●分解能:0.1ppm●サイズ:50×40×200mm●重量:165g●動作温度:-5~50℃●プローブシャフト長さ:30mm●ケーブル長:1.4m●材質:プラスティック●Intelligent calibration
アズワン品番65-9276-32
1台
¥70,000
税込¥77,000
8日以内出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.127
内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"
アズワン品番64-2208-84
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
エスコ品番EA618AK-111
アズワン品番64-7889-88
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターボッシュの18V充電池が取り付けられます。
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターマキタの18V充電池が取り付けられます。
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターHiKOKIの18V充電池が取り付けられます。
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターパナソニックの18Vの充電池が取り付けられます。
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。
ピン径(Φmm)2.5
差込角(inch)3/8(適合)
ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
仕様●仕様:DC18V/9.0Ah●連続使用時間:120分●【EA112BK-11用】替バッテリー
アズワン品番65-9245-10
危険物の類別非危険物
1個
¥45,800
税込¥50,380
3日以内出荷
関連キーワード