148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-13 機能耐切創性、耐熱性、薄手 色(手首部)イエロー 耐切創性X/B
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

エスコ品番EA638JK-13 材質SUS304 寸法L(mm)98 使用荷重(kg)60 寸法D(mm)8 寸法S1(mm)15
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1パック
2,180 税込2,398
当日出荷

エスコ品番EA638FK-13 材質SUS316 リンク内幅(mm)80.0×25.4 線径(Φmm)12.7 使用荷重(kg)2250 口の開き(mm)13.5
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
1パック(10個)
特価
1,730 税込1,903
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
1,760 税込1,936
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
15,000 税込16,500
翌日出荷




1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

ストラップ付。
エスコ品番EA508K-13 材質コーポリマー 寸法(mm)127×104×34 ブルー/クリア 外寸(mm)127×104×34 内寸(mm)115×90×18
1個
670 税込737
翌日出荷

1個
900 税込990
当日出荷



浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
635 税込699
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様ACSR(鋼芯入アルミ線)の切断可能な架線工事用強力ペンチ 全長(mm)240 切断能力直径硬線:3.0mm、中硬線:直径4.6mm 仕上磨き
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)60 全質量(kg)4.5 アズワン品番64-7872-64
1本
24,500 税込26,950
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-13 質量(kg)0.5 長さ(m)2 全長(m)2 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷

仕様Φ17.5mm、2ハンドル用入数:2枚 材質合成ゴム 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)17.5 外径(Φmm)24.1 適合径(Φmm)17.5、2ハンドル用 外径×内径×厚さ(mm)24.1×17.5×2.0
1パック
445 税込490
翌日出荷

仕様パイロットランプ 寸法(mm)45×172×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
345 税込380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)15.8 使用荷重(kg)2676 内形寸法(mm)146×64 口の開き(mm)29.7 アズワン品番64-2253-05
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

文字内容 取付方式 材質ラミプレート 仕様両面印刷、丸型 エスコ品番EA983HK-13 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4
1個
450 税込495
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)4×30 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7959-04 入数20本
1パック(20本)
320 税込352
翌日出荷

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)70 質量(g)56 使用荷重(kg)230 車径(mm)25 使用ロープ径(mm)~7
1個
310 税込341
欠品中

ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/2"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付 アズワン品番65-9253-67
1箱(3個)
3,040 税込3,344
翌日出荷

仕様●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨 アズワン品番65-9254-62
1本
4,940 税込5,434
翌日出荷

。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 アズワン品番65-9273-60
1本
12,900 税込14,190
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。 入数(本)10
1パック(10本)
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
21,600 税込23,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150 刃長(mm)70 材質(刃)ステンレス
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)210 先端90° 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)40/100
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷