カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(257)
- omron(オムロン)(21)
- ニッセイ(17)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- THK(15)
- CKD(11)
- ネグロス電工(10)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
- brembo(8)
- オーム電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- TOA(5)
- サン電子(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- マキシンコー(4)
- ブランドをもっと見る
「k10l」の検索結果
![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290799-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥16,500税込¥18,1501台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290790-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥16,200税込¥17,8201台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ
回転アイボルト
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装




![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290799-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290790-251027-02.jpg)