カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1,771)
  • コガネイ(1,522)
  • SMC(1,107)
  • MAZDA(マツダ)(520)
  • SAMTEC(347)
  • ニッサン(211)
  • ホンダ(198)
  • メディアカバーマーケット(125)
  • ユニ・チャーム(124)
  • CKD(95)
  • StarTech.com(73)
  • 常磐精工(69)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
  • omron(オムロン)(53)
  • ナブテスコサービス(49)
  • SecuSTATION(47)
  • Nestle(ネスレ)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2a」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 責任者表示ステッカー(電気取扱責任者) エスコ

    責任者表示ステッカー(電気取扱責任者)

    エスコ(1件のレビュー)
    140税込154
    1枚
    当日出荷
    裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
    仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:電気取扱責任者
  • ベルトレンチ エスコ

    ベルトレンチ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1本
    翌日出荷
    ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。
    材質ベルト:ゴム全長(mm)205材質(本体)LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング)質量(g)300ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)950パイプ外径(Φmm)20~300
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780K-2A
  • フラッシュライト/LED エスコ

    フラッシュライト/LED

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    ストラップ付き。頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質アルミ合金光源LED球照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • 鉄線(ユニクロメッキ) エスコ

    鉄線(ユニクロメッキ)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1巻
    翌日出荷
  • 大ハンマー(ファイバーグラス柄) エスコ

    大ハンマー(ファイバーグラス柄)

    エスコ
    19,700税込21,670
    1本
    翌日出荷
    ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
  • 13x20mm/6mm軸 軸付砥石(薄赤) エスコ

    13x20mm/6mm軸 軸付砥石(薄赤)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HK-2A
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • 0.75-1.25 [差込形]接続端子(雄/100個) エスコ

    0.75-1.25 [差込形]接続端子(雄/100個)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1パック
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール全長(mm)21.0電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25
  • 215mm 精密やすり(半丸/極粗目) エスコ

    215mm 精密やすり(半丸/極粗目)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521VK-2A
  • 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    50A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    32A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    420税込462
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 20A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    20A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    405税込446
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    10A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    310税込341
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 32A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    32A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    230税込253
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径32A呼び圧力5K
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    115税込127
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径10A呼び圧力5K
  • 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    10A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    590税込649
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径10A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    150A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    40A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    660税込726
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    330税込363
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    50A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    770税込847
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    15A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    625税込688
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    605税込666
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    150A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    25A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径25A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 20A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    20A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    700税込770
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    80A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    510税込561
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径65A呼び圧力5K
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)65エスコ品番EA351CM-65厚さ(mm)2呼び圧力10K
  • 20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)20エスコ品番EA351CM-20厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)25エスコ品番EA351CM-25厚さ(mm)2呼び圧力10K