カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(190)
  • 十川ゴム(120)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • SMC(21)
  • トヨタ(11)
  • Dell(9)
  • ニッサン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SBC(4)
  • KTM(4)
  • THK(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • スバル(3)
  • 河村電器産業(3)
  • アサヒ工具(3)
  • KSフィルター(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k580」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA580K]ケーブルストリッパー用替刃 エスコ[EA580K]ケーブルストリッパー用替刃エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580K-1
[外径25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ[外径25mm以上] ケーブルストリッパーエスコ
47,800税込52,580
1個
予約販売
エスコ品番EA580K
4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー エスコ4.4- 7.5mm ケーブルストリッパーエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼全長(mm)175質量(g)145ケーブル径(Φmm)4.4~7.5
AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付 エスコAC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当アズワン品番65-9278-78