カテゴリ
- 作業工具(6)
- 店舗什器・備品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- スバル(105)
- ツカサ電工(29)
- 雅(24)
- スズキ(20)
- MURATA(村田製作所)(18)
- CKD(16)
- ホンダ(14)
- RS PRO(14)
- SMC(10)
- ツボサン(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(9)
- INAX(LIXIL)(9)
- 渡辺電機工業(8)
- SPEEDRA(SSK)(8)
- ParkerTAIYO(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- サカエ(6)
- ブランドをもっと見る
「ka12」の検索結果
特価

細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥2,470税込¥2,7171箱(20巻)翌日出荷20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
(ダブル)伸縮カーテンレールセット
エスコ¥6,400税込¥7,0401セット当日出荷ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ材質ステンレス(SUS430)、樹脂
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー
墜落制止用器具 EA998KAシリーズ
エスコ¥51,700税込¥56,8701個翌日出荷色黒サイズフリーベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)耐荷重(kg)100機能【巻取停止装置】無バックルワンタッチ式落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500自由落下距離(m)最大2.1
電工ニッパー (コンフォートグリップ)
エスコ¥4,870税込¥5,3571本(1本)翌日出荷様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61






![[0.9x 87mm] [-] 精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03485675-180823-02.jpg)











![[EA618KE-10A,11A,13用] リペアキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64582027-210430-02.jpg)