カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ツカサ電工(13)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • サカエ(6)
  • アイセン(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 倉敷化工(4)
  • 三菱電機(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • RS PRO(4)
  • 亀倉精機(3)
  • ツボサン(3)
  • 富士電機(3)
  • 山金工業(3)
  • ヤマグチ(3)
  • INAX(LIXIL)(3)

「ka12」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細幅シールテープ (小径用) エスコ

    細幅シールテープ (小径用)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1箱(20巻)
    翌日出荷
    20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
    材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
  • (ダブル)伸縮カーテンレールセット エスコ

    (ダブル)伸縮カーテンレールセット

    エスコ
    6,400税込7,040
    1セット
    当日出荷
    ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
    セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ材質ステンレス(SUS430)、樹脂
  • [0.9x 87mm] [-] 精密ドライバー エスコ

    [0.9x 87mm] [-] 精密ドライバー

    エスコ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA550KA-12種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 12mm 二方活栓 (PP製) エスコ

    12mm 二方活栓 (PP製)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KA-12
  • 750x500x810mm/3段 ツールワゴン エスコ

    750x500x810mm/3段 ツールワゴン

    エスコ
    27,200税込29,920
    1台
    翌日出荷
    材質スチール質量(kg)14.4
  • 薄手ケブラー手袋(耐切創) エスコ

    薄手ケブラー手袋(耐切創)

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。
    厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー
  • T-スロットクランプ エスコ

    T-スロットクランプ

    エスコ
    8,920税込9,812
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼
  • ドライバー(Hexagon) エスコ

    ドライバー(Hexagon)

    エスコ
    190税込209
    1本
    翌日出荷
    ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
    軸長(mm)50
  • M 12x1.0  ファインUナット エスコ

    M 12x1.0 ファインUナット

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949KA-12
  • 125mm ラジオペンチ エスコ

    125mm ラジオペンチ

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KA-125全長(mm)125先端先細バネ無し
  • コイントレー エスコ

    コイントレー

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
  • 185x135x25mm コイントレー エスコ

    185x135x25mm コイントレー

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂、マット:TPR樹脂寸法(mm)185×135×25質量(g)100
  • 墜落制止用器具 EA998KAシリーズ エスコ

    墜落制止用器具 EA998KAシリーズ

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    サイズフリーベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)耐荷重(kg)100機能【巻取停止装置】無バックルワンタッチ式落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500自由落下距離(m)最大2.1
  • 電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ

    電工ニッパー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    4,870税込5,357
    1本(1本)
    翌日出荷
    様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
    材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • [EA618KE-10A,11A,13用] リペアキット エスコ

    [EA618KE-10A,11A,13用] リペアキット

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷