カテゴリ
- 作業工具(79)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 接着剤・補修材(17)
- 建築金物(17)
- テープ(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- 保管用品(8)
- 作業服(7)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空圧工具(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- ホンダ(7,066)
- SMC(2,059)
- 三菱ふそう(1,744)
- MICROCHIP(761)
- メディアカバーマーケット(586)
- MAZDA(マツダ)(553)
- サンワサプライ(458)
- 常磐精工(432)
- オカムラ(岡村製作所)(331)
- ニッサン(296)
- SOURIAU(293)
- YAMAHA(ヤマハ)(260)
- TRUSCO(237)
- VISHAY(186)
- ノーリツ(182)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- ウカイ(岐阜産研工業)(167)
- エレコム(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「kb」の検索結果

墜落制止用器具 EA998KBシリーズ
エスコ¥14,000税込¥15,4001本翌日出荷スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
エスコ¥975税込¥1,0731巻当日出荷可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃![計量容器 400mL [EA922KB-13A用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26454839-230518-02.jpg)
計量容器 400mL [EA922KB-13A用]
エスコ¥825税込¥9081本翌日出荷片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。商品タイプ専用空容器繰り返し・詰め替え対応![詰替計量容器 600mL [EA922KB-6AA用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26454796-230518-02.jpg)
詰替計量容器 600mL [EA922KB-6AA用]
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。適合酸素系衣料用漂白剤用形状粉容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応![DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65793780-240528-02.jpg)
DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
エスコ¥4,320税込¥4,7521箱(5巻)翌日出荷可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃![ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607226-241016-02.jpg)
ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付
ワイドハイターEXパワー(衣類用酸素系漂白剤)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)詰替え用(450)繰り返し・詰め替え対応
アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
73mm カーテン丈調整用フック 10本
エスコ¥930税込¥1,0231箱(10本)翌日出荷カーテンの丈を40mmまで調整できます。5mmピッチで8段階調整可。仕様●全長:73mm●入数:10本●材質:ポリアセタール●75mmプリーツテープ用
330x260x85mm アタッシュケース
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷仕切り無し。エスコ品番EA506KB-2材質PP質量(kg)0.53内寸法(mm)320×234×60外寸法(mm)330×260×85
560mL 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー)
エスコ¥465税込¥5121個6日以内出荷酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)560
クリップランナーフック・カーテンレール用
エスコ¥1,570税込¥1,7271個ほか当日出荷入数:5個。フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。使用目安:カーテン50cmあたり4~5個。用途カーテン、間仕切りシート等の吊下げに材質スチール全長(mm)29質量(g)138(5個)生地厚(mm)【使用可能カーテン】0.1~3.5出幅(mm)8
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個当日出荷エスコ品番EA979KB-1B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)150




![[EA159KB用] イレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50578912-170518-02.jpg)







![[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736447-210510-02.jpg)





![計量容器 400mL [EA922KB-13A用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26454839-230518-02.jpg)
![詰替計量容器 600mL [EA922KB-6AA用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26454796-230518-02.jpg)
![DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65793780-240528-02.jpg)

![ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607226-241016-02.jpg)




![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)