カテゴリ

  • 作業工具(79)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 建築金物(17)
  • テープ(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 保管用品(8)
  • 作業服(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • ホンダ(7,066)
  • SMC(2,059)
  • 三菱ふそう(1,744)
  • MICROCHIP(761)
  • メディアカバーマーケット(586)
  • MAZDA(マツダ)(553)
  • サンワサプライ(458)
  • 常磐精工(432)
  • オカムラ(岡村製作所)(331)
  • ニッサン(296)
  • SOURIAU(293)
  • YAMAHA(ヤマハ)(260)
  • TRUSCO(237)
  • VISHAY(186)
  • ノーリツ(182)
  • 鹿島化学金属(UKB)(178)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(167)
  • エレコム(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA159KB用] イレーサー エスコ

    [EA159KB用] イレーサー

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159KB-10
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 墜落制止用器具 EA998KBシリーズ エスコ

    墜落制止用器具 EA998KBシリーズ

    エスコ
    14,000税込15,400
    1本
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
  • 両口スパナ EA615KBシリーズ エスコ

    両口スパナ EA615KBシリーズ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1丁
    3日以内出荷
    材質クロム合金鋼
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
  • [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃 エスコ

    [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    材質特殊工具鋼(ブレード)質量(g)10
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-12用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-12用)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KB-12B
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-11用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-11用)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KB-11B
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-10用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-10用)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KB-10B
  • 100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用) エスコ

    100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599KB-11
  • 極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ エスコ

    極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ

    エスコ
    975税込1,073
    1巻
    当日出荷
    可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
    仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
  • 計量容器 400mL [EA922KB-13A用] エスコ

    計量容器 400mL [EA922KB-13A用]

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌日出荷
    片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
    商品タイプ専用空容器繰り返し・詰め替え対応
  • 詰替計量容器 600mL [EA922KB-6AA用] エスコ

    詰替計量容器 600mL [EA922KB-6AA用]

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌日出荷
    つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
    適合酸素系衣料用漂白剤用形状容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ

    DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器
  • 極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ エスコ

    極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ

    エスコ
    4,320税込4,752
    1箱(5巻)
    翌日出荷
    可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
    仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
  • ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコ

    ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ

    エスコ
    2,050税込2,255
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付
  • ワイヤーストリッパー(自動調整)用替刃 エスコ

    ワイヤーストリッパー(自動調整)用替刃

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    EA580KB-17用ワイヤーストリッパー替刃。
  • ワイドハイターEXパワー(衣類用酸素系漂白剤) エスコ

    ワイドハイターEXパワー(衣類用酸素系漂白剤)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
    用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)詰替え用(450)繰り返し・詰め替え対応
  • アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤 エスコ

    アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌日出荷
    適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
    容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
  • プリーツフック エスコ

    プリーツフック

    エスコ(1件のレビュー)
    460税込506
    1パック(10本)
    当日出荷
    75mmプリーツテープ用 プリーツテープとのコンビでカーテンのプリーツが簡単につくれます。
    材質スチール全長(mm)69入数(本)10
  • 電子機器用ビニル電線[KV] エスコ

    電子機器用ビニル電線[KV]

    エスコ(2件のレビュー)
    4,210税込4,631
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 73mm カーテン丈調整用フック 10本 エスコ

    73mm カーテン丈調整用フック 10本

    エスコ
    930税込1,023
    1箱(10本)
    翌日出荷
    カーテンの丈を40mmまで調整できます。5mmピッチで8段階調整可。
    仕様●全長:73mm●入数:10本●材質:ポリアセタール●75mmプリーツテープ用
  • 32x200mm スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    32x200mm スクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA642KB-1A全長(mm)200刃幅(mm)32
  • 330x260x85mm アタッシュケース エスコ

    330x260x85mm アタッシュケース

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    仕切り無し。
    エスコ品番EA506KB-2材質PP質量(kg)0.53内寸法(mm)320×234×60外寸法(mm)330×260×85
  • 560mL 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー) エスコ

    560mL 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー)

    エスコ
    465税込512
    1個
    6日以内出荷
    酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
    用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)560
  • 51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA642KB-2A全長(mm)200刃幅(mm)51
  • 3本組 スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    3本組 スクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    8,550税込9,405
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA642KB
  • クリップランナーフック・カーテンレール用 エスコ

    クリップランナーフック・カーテンレール用

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個ほか
    当日出荷
    入数:5個。フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。使用目安:カーテン50cmあたり4~5個。
    用途カーテン、間仕切りシート等の吊下げに材質スチール全長(mm)29質量(g)138(5個)生地厚(mm)【使用可能カーテン】0.1~3.5出幅(mm)8
  • 8mm 三方活栓 (PP製) エスコ

    8mm 三方活栓 (PP製)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425KB-8
  • 75x210mm スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    75x210mm スクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA642KB-3A全長(mm)210刃幅(mm)75
  • 287x221x78mm アタッシュケース エスコ

    287x221x78mm アタッシュケース

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    仕切り無し。
    エスコ品番EA506KB-1材質PP寸法(mm)287×221×78質量(kg)0.39
  • 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ

    40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979KB-1B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
  • 250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm) エスコ

    250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)150
  • モルタル接着強化剤 エスコ

    モルタル接着強化剤

    エスコ(2件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    当日出荷
    本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
    用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。黄色使用温度範囲(℃)3以上内容量(kg)1硬化時間(時間)2~6危険物の類別非危険物
  • 76x200mm チゼルスクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    76x200mm チゼルスクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA642KB-18全長(mm)200刃幅(mm)76
  • 3.0mm 精密ドライバー エスコ

    3.0mm 精密ドライバー

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA561KB-5種類精密ドライバー材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #00 精密ドライバー エスコ

    #00 精密ドライバー

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA561KB-1種類精密ドライバー材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし