カテゴリ
- 作業工具(18)
- 日用品(3)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- ホンダ(549)
- SMC(175)
- スバル(116)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- TAKIGEN(タキゲン)(85)
- アメリカン電機(46)
- パトライト(PATLITE)(37)
- ニッサン(37)
- テンパール工業(29)
- ケナメタル(26)
- NEG(日電理化硝子)(21)
- 三桂製作所(20)
- メディアカバーマーケット(18)
- オザック精工(15)
- サンワサプライ(15)
- ニックス(KNICKS)(15)
- 三菱電機(13)
- SK11(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「kc-2」の検索結果
特価

静音カーテンレール用ランナー
エスコ(1件のレビュー)¥640税込¥7041パック(10個)当日出荷EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。材質高密度ポリエチレン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)10×25入数(個)10
EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL
エスコ¥520税込¥5721本当日出荷プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。容量(mL)700質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性![3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082183-260413-02.jpg)
3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷エスコ品番EA560KC-2種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ワイヤーストリッパー
エスコ¥12,800税込¥14,0801丁翌日出荷1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
ミニクランプメーター(デジタル)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
48mmx100m OPP梱包用カラーテープ 黒
エスコ¥500税込¥5501巻翌日出荷耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")
速硬化型コンクリート補修材
エスコ¥8,290税込¥9,1191個欠品中市販コーキングガンで使用できます。用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修にエスコ品番EA934KC-20可使時間(分)5(23℃)完全硬化時間60分(25℃)危険物の類別非危険物
結露吸水テープ (厚手)
エスコ¥820税込¥9021袋(4本)翌々日出荷入数:4本。厚手タイプ。簡単にはがせるので貼り直しもできます。剥離紙をつけたまま、テープを適切な長さにカットできます。【貼る面の適否】透明板ガラス:。、型板ガラス(平滑面・凸凹面):。、複層ガラス(平滑面・凸凹面):。、熱線吸収/反射ガラス等(Low-Eガラス):×、編入りガラス:×、真空二重ガラス:×、有機ガラス(アクリル板等):×、すりガラス:×。使用の目安:1シーズン(約180日間)(※吸水機能の低下やはがしにくくなる恐れがあるので使用の目安を守ってご使用ください)。材質ポリエステル、レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)4色グレーまたはベージュ (色指定不可)長さ(m)1
ベアリングナット用座金
エスコ¥50~税込¥55~1個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。![1.5-6.0mm/7本組 [BallHexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551236-210428-02.jpg)
1.5-6.0mm/7本組 [BallHexagon]ドライバー
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0(7本組)商品構成セット品
391x363x168mm/外寸 防水&耐火金庫
エスコ(1件のレビュー)¥28,400税込¥31,2401個翌日出荷安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP! 持運びに便利なハンドル付。付属品鍵2本、取扱説明書仕様A4サイズ収納可能エスコ品番EA961KC-21A質量(kg)9.3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112ロックフラットキー防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定施錠方法フラットキー耐火時間30分
4.5Lx3個 薬用ハンドソープ
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料エスコ品番EA922KC-20A液性弱アルカリ性商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
4.5L 薬用ハンドソープ
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料エスコ品番EA922KC-20液性弱アルカリ性商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ワイヤーストリッパー(ばね付)
エスコ¥4,280~税込¥4,708~1丁ほか翌日出荷プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー
エスコ¥9,100税込¥10,0101個翌日出荷仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。全長(mm)165能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mmハンドルコンフォート仕上磨き
419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-22A質量(kg)10.9外寸(mm)419×375×193内寸(mm)321×232×136ロックフラットキー耐火時間30分
絶縁ラジオペンチ
エスコ¥9,310税込¥10,2411丁翌日出荷高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
絶縁 フェルール端子セット
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)材質ステンレス(SUS430)ケース寸法(mm)234×168×62バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
絶縁フェルール端子
エスコ¥1,060税込¥1,1661箱(100個)翌日出荷100個入り。圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。RoHS対応品。適合圧着ペンチ:EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16全長(mm)10.5色ターコイズ材質(本体)電気銅 (錫メッキ)適合電線(mm2)0.34材質(絶縁体)ポリプロピレン先端サイズ(mm)Φ0.8×6RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)7.5






![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)

![3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082183-260413-02.jpg)







![4.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551288-210428-02.jpg)


![6.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551306-210428-02.jpg)
![1.5-6.0mm/7本組 [BallHexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551236-210428-02.jpg)










![5.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551297-210428-02.jpg)

![3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551279-210428-02.jpg)
![2.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551254-210428-02.jpg)
![1.5 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551245-210428-02.jpg)

![2.5 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551263-210428-02.jpg)