カテゴリ
- 作業工具(21)
- テープ(12)
- 保管用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 建築金物(3)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(151)
- ニッサン(128)
- SMC(75)
- ホンダ(68)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- ケナメタル(45)
- 東芝ライテック(44)
- NTN(エヌティーエヌ)(41)
- オリエンタルモーター(40)
- 三桂製作所(29)
- メディアカバーマーケット(29)
- KITO(キトー)(17)
- SIEMENS(17)
- 日本紐釦貿易(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 未来工業(11)
- 児玉(11)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「kd-1」の検索結果

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥220~税込¥242~1巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
ロングノズルエアーガン
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ロングノズルタイプ。プラグ付。材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
不乾性パテ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷から5日以内出荷不乾性、電気絶縁性、防水性に優れる。 無溶剤型で肉痩せの心配がなく刺激臭もなし。 ノンアスベスト製品。 室内用。 べたつかないため作業が容易。 RoHS対応品。用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に仕様【針入度】60±15(JIS A5752に準ずる)使用温度範囲(℃)-20~50内容量(kg)1危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
50mm/736-1168mm 作業用ベルト
エスコ¥1,330税込¥1,4631本当日出荷バックルはワンタッチ式で着脱が容易です材質ベルト:ナイロン、バックル:ポリプロピレン、リベット:スチールベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)約1200バックルワンタッチ式胴回り(mm)736~1168
60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷エスコ品番EA979KD-1B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
1.5mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA573KD-1.5形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
10 mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷エスコ品番EA573KD-10形状L型対辺寸法(mm)10先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
ロングノズルエアーガン(長さ調整式)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷伸縮機能付ロングノズルタイプ。材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ付穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
60mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷エスコ品番EA979KD-1A材質PP長さ(mm)1000色黄取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
トイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ
エスコ¥7,900税込¥8,6901箱(2L×6個)翌日出荷洗浄・消臭・防汚の効果をもち、便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで使用できます。ツヤツヤコートで汚れを防ぎ、ブラシでこすらず汚れがするんっと落とせます。便器表面はツヤツヤな仕上がり。質量(g)2100内容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240商品タイプ業務用
ロングノズルエアーガン(長さ調整式)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷伸縮機能付ロングノズルタイプ。材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ付穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
強力型ニッパー
エスコ¥13,500税込¥14,8501丁翌日出荷特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ¥34,700税込¥38,1701丁翌日出荷正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。用途エンドスリーブ
95x51x13mm 電工取付枠レベル
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付
2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。エスコ品番EA922KD-15A液性アルカリ性使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ本体















![108mm スライディングガラスロック[同一鍵] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643793-180222-02.jpg)






![[EA720KD-3用] 替ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796750-240903-02.jpg)






![[△]ドライバー(差替え式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085805-180226-02.jpg)





![[EA720KD-2用] 替ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796734-240903-02.jpg)





![190mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154373-260413-02.jpg)