カテゴリ

  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ケナメタル(5)
  • コンビ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • SMC(3)
  • スバル(3)
  • ホンダ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • ノーリツ(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • アメリカン電機(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • NPA(東洋テック)(1)
  • 東洋マーク製作所(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd0011」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルエアーガン エスコロングノズルエアーガンエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
50mm/736-1168mm 作業用ベルト エスコ50mm/736-1168mm 作業用ベルトエスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
バックルはワンタッチ式で着脱が容易です
材質ベルト:ナイロン、バックル:ポリプロピレン、リベット:スチールベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)約1200バックルワンタッチ式胴回り(mm)736~1168
108mm スライディングガラスロック エスコ108mm スライディングガラスロックエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KD-11
コンパクトニッパー (強力型/X-CUT) エスココンパクトニッパー (強力型/X-CUT)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
隙間埋メテープ エスコ隙間埋メテープエスコ
220税込242
1巻
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
95x51x13mm 電工取付枠レベル エスコ95x51x13mm 電工取付枠レベルエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付アズワン品番65-9273-50