カテゴリ

  • テープ(8)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(167)
  • SIEMENS(121)
  • SMC(51)
  • アサヒシューズ(41)
  • オリエンタルモーター(40)
  • 東芝ライテック(18)
  • 三桂製作所(18)
  • RS PRO(16)
  • TRUSCO(11)
  • イスカル(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • サカエ(6)
  • ホンダ(5)
  • 三菱電機(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • クラウン[事務用品](4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd3」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA720KD-3用] 替テープ エスコ

    [EA720KD-3用] 替テープ

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-3用]替テープ。
    適合本体EA720KD-3用幅(mm)12全長(m)100目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.5最小目盛(mm)表:2、裏:5材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
  • [EA720KD-3用] 替ハンドル エスコ

    [EA720KD-3用] 替ハンドル

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-3用]替ハンドル。
  • エアコン用シールパテ エスコ

    エアコン用シールパテ

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
    アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ
    595税込655
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
    用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 3m 高圧気密検査用ホース エスコ

    3m 高圧気密検査用ホース

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA301KD-3
  • 30 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    30 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    形状ストレートサイズ(mm)30ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-30質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3
  • 5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ

    5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
  • 380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) エスコ

    380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    当日出荷
    耐切創性、難燃性があります。
    材質ケブラーゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-38全長(mm)380質量(g)105耐熱温度(℃)約400
  • 342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン) エスコ

    342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    スライド方式でロック可(CLF方式)。 仕切板12枚付 7mmピッチで仕切板を調整できます。
    エスコ品番EA508KD-35材質コーポリマー寸法(mm)342×290×90ブルー/クリア外寸(mm)342×290×90内寸(mm)328×250×80仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり材質(取手)ABS樹脂
  • 225mm 柄付きブラシ (ステンレス製/2行・曲) エスコ

    225mm 柄付きブラシ (ステンレス製/2行・曲)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。金属で補強された丈夫な木製ハンドル。
    エスコ品番EA109KD-3全長(mm)225先端線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)ステンレス行数2行材質(ハンドル部)木材ブラシ寸法(mm)45×80
  • 115mm 精密ニッパー エスコ

    115mm 精密ニッパー

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)115全長(mm)115
  • 3.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    3.0mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573KD-3
  • 15mmx2m すき間テープ(2巻) エスコ

    15mmx2m すき間テープ(2巻)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
  • 30mmx4m すき間テープ(1巻) エスコ

    30mmx4m すき間テープ(1巻)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
  • すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ エスコ

    すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1巻
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 作業用ベルト エスコ

    作業用ベルト

    エスコ
    5,810税込6,391
    1個
    翌日出荷
    厚手牛革製のシンプルデザイン。
    厚さ(mm)3胴ベルト(mm)737~1168
  • 14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴] エスコ

    14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴]

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KD-32
  • 260mm [ノンスパーク]丸ヤスリ[細目] エスコ

    260mm [ノンスパーク]丸ヤスリ[細目]

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KD-3B
  • 36mm ラチェットメガネレンチ エスコ

    36mm ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    対辺寸法(mm)36エスコ品番EA602KD-36
  • 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    750税込825
    1巻
    当日出荷
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
  • 戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ

    戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ

    エスコ
    1,910税込2,101
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
  • 310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

    310mm 固定金具付車輪[空気入]

    エスコ
    80,300税込88,330
    1個
    翌日出荷
    工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
    材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-310材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)8.4車輪幅(mm)100穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)370耐荷重(kg)450ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)6(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ

    3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付