カテゴリ
- テープ(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オリエンタルモーター(40)
- アサヒシューズ(39)
- 東芝ライテック(18)
- 三桂製作所(18)
- TRUSCO(11)
- イスカル(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- クラウン[事務用品](4)
- 興和化成(4)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スバル(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
「kd3」の検索結果

エアコン用シールパテ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
30 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個当日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ形状ストレートサイズ(mm)30ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-30質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個当日出荷耐切創性、難燃性があります。材質ケブラーゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-38全長(mm)380質量(g)105耐熱温度(℃)約400
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷スライド方式でロック可(CLF方式)。 仕切板12枚付 7mmピッチで仕切板を調整できます。エスコ品番EA508KD-35材質コーポリマー寸法(mm)342×290×90色ブルー/クリア外寸(mm)342×290×90内寸(mm)328×250×80仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり材質(取手)ABS樹脂
3.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573KD-3
15mmx2m すき間テープ(2巻)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
30mmx4m すき間テープ(1巻)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用![310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717226-260717-02.jpg)
310mm 固定金具付車輪[空気入]
エスコ¥80,300税込¥88,3301個翌日出荷工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-310材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)8.4車輪幅(mm)100穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)370耐荷重(kg)450ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)6(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り














![14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643888-260421-02.jpg)
![260mm [ノンスパーク]丸ヤスリ[細目] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559001-180824-02.jpg)
![310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717226-260717-02.jpg)