カテゴリ

  • 物流用品(36)
  • 保管用品(11)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 東海キャスター(144)
  • サカエ(117)
  • RS PRO(116)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(83)
  • ニッぺ(日本ペイント)(76)
  • FYH(日本ピローブロック)(65)
  • シンコー(58)
  • タイネツ化学(56)
  • イトーキ(53)
  • TRUSCO(52)
  • 神東塗料(44)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • 出光NTG(39)
  • アズワン(36)
  • 菊水化学工業(30)
  • ロックペイント(27)
  • 日本特殊塗料(27)
  • 渡辺製作所[住設機器](26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-016」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16kgグリースチャージガンセット エスコ

    16kgグリースチャージガンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    42,200税込46,420
    1個
    翌々日出荷
    16kg、20kg缶に直接セットできます。
    仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • 16 kg 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー) エスコ

    16 kg 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    主な用途外壁使用場所屋外エスコ品番EA942EF-24アイボリー危険物の類別非危険物
  • 100x 65x13mm/16kg マグネットホルダー エスコ

    100x 65x13mm/16kg マグネットホルダー

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)160エスコ品番EA781BK-4
  • 16 kg 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト) エスコ

    16 kg 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    主な用途外壁使用場所屋外エスコ品番EA942EF-21ホワイト危険物の類別非危険物
  • M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    材質スチールエスコ品番EA949H-44
  • モップハンガー(マグネット付) エスコ

    モップハンガー(マグネット付)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
    材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
  • Φ28mm リング(マグネット付) エスコ

    Φ28mm リング(マグネット付)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    使用荷重(kg)16エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
  • モップハンガー(5連) エスコ

    モップハンガー(5連)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    ホルダー数5個耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)耐荷重(g)(フック)700エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550フック6個適合径(Φmm)16~32
  • モップハンガー(3連) エスコ

    モップハンガー(3連)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    ホルダー数3個耐荷重(g)(フック)700耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350フック4個適合径(Φmm)16~32
  • キャスター取付き用金具 エスコ

    キャスター取付き用金具

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個(1個)
    翌日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
    材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
  • 0.8ton シャックル エスコ

    0.8ton シャックル

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.8
  • 4列4段 パーツキャビネット エスコ

    4列4段 パーツキャビネット

    エスコ
    21,200税込23,320
    1台
    当日出荷
    仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
  • アイナット(炭素鋼製) エスコ

    アイナット(炭素鋼製)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    DIN582
  • グリースチャージガンセット(エアー式) エスコ

    グリースチャージガンセット(エアー式)

    エスコ
    124,400税込136,840
    1個
    当日出荷
    仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2寸法(mm)Φ350×880(H)質量(kg)10.4最大吐出量1100g/min空気消費量(L/min)400最大吐出圧力40MPa吸入口サイズG1/4”危険物の類別非危険物空気使用圧力(MPa)0.2~1
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • マグネットフック(ネオジウム) エスコ

    マグネットフック(ネオジウム)

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    銅・ニッケルメッキ仕上げ
    仕様●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8g
  • アイストラップ(ステンレス製) エスコ

    アイストラップ(ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 伸縮パーテーション エスコ

    伸縮パーテーション

    エスコ
    81,800税込89,980
    1台
    当日出荷
    キャスター内蔵脚で楽々間仕切り フレーム両端のマグネットで連結使用が可能
  • ワイヤーモッコ エスコ

    ワイヤーモッコ

    エスコ
    41,600税込45,760
    1個(1個)
    翌日出荷
    ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
    仕様シート無し材質スチールワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    5,698税込6,268特価
    1本
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)16長さ(m)10全長(m)10破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20
  • Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    当日出荷
    用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)16黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×1500
  • ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製) エスコ

    ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業での使用に最適です。
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • 480x200x 880mm メタルラック(スリム) エスコ

    480x200x 880mm メタルラック(スリム)

    エスコ
    6,690税込7,359
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AS-88A材質キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)3.6高さ(mm)880奥行(mm)200間口(mm)480耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)40(棚板1枚あたり16)キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7棚段数(段)4
  • 490x330x 880mm メタルラック(スリム) エスコ

    490x330x 880mm メタルラック(スリム)

    エスコ
    6,820税込7,502
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AS-89A材質キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)4.2高さ(mm)880奥行(mm)330間口(mm)490耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)40キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7棚段数(段)4
  • 500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット エスコ

    500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
    エスコ品番EA985R-6材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)16線径(Φmm)3最大積載量(kg)300金網ピッチ(mm)28×28mm折りたたみ時高さ(mm)150~200外寸法・高さ(mm)540外寸法・奥行(mm)800外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)400
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 0.2ton ボウシャックル エスコ

    0.2ton ボウシャックル

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2
  • ディバイダー(スプリング付) エスコ

    ディバイダー(スプリング付)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
  • 4列5段 パーツキャビネット エスコ

    4列5段 パーツキャビネット

    エスコ
    25,600税込28,160
    1台
    翌日出荷
    仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
  • 1.0x5.0m/2.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x5.0m/2.0mm ゴムマット

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-102厚さ(mm)約2質量(kg)約16長さ(m)5幅(m)1
  • 150Kg チェーンホイスト エスコ

    150Kg チェーンホイスト

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    定格荷重(kg)150フック間最短距離(mm)195ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1レバー力量(kg)16
  • インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用) エスコ

    インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1セット
    翌日出荷
    商品構成セット品
  • 16mmx100m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ

    16mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)

    エスコ
    88,300税込97,130
    1個
    翌日出荷
    手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
    用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-162引張強度(kN)26.5
  • 0.8ton ボウシャックル エスコ

    0.8ton ボウシャックル

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    使用荷重(t)0.8
  • 割ピン式シャックル(ステンレス製) エスコ

    割ピン式シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    割ピンでリベットを固定します。
  • 600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー) エスコ

    600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    巻取り可能で運搬・収納に便利なすのこです。 再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。 エラストマー樹脂配合で従来品と比べて軟質に仕上がっています。 素足だけでなく靴でも滑りにくい表面形状。 防炎試験登録番号EN100084
    用途ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などさまざまなシーンでブルー材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー樹脂エスコ品番EA997RJ-101性能防炎:あり幅(mm)600厚さ(mm)17寸法(mm)600×5000×17質量(kg)約16長さ(m)5防炎性能試験番号E2190305使用場所ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所など
  • アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    仕様●サイズ:底面Φ50 ねじ部M12×25 全高51●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):50●ねじ:M12×25●耐荷重(kg):320●ベース高さ:16●全高:51mm●首振り機構(約30°)
  • アイボルト(ステンレス製) エスコ

    アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス