カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 作業工具(15)
  • 電動工具(9)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • イトーキ(94)
  • サカエ(89)
  • TRUSCO(44)
  • KITZ(キッツ)(30)
  • スバル(29)
  • つくし工房(29)
  • アズワン(28)
  • シンコー(23)
  • TOKIO(藤沢工業)(23)
  • 日東工業(22)
  • リンナイ(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • BEST(ベスト)[金物](21)
  • 河村電器産業(21)
  • YAMAZEN(山善)(20)
  • ナイキ(18)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-13」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディバイダー(スプリング付) エスコディバイダー(スプリング付)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄) エスコ38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819KG-13
引戸鎌錠 間仕切錠/アンバー 28-36mm/51mm エスコ引戸鎌錠 間仕切錠/アンバー 28-36mm/51mmエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカストアンバー錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
パーツケース(トレー2列3段) エスコパーツケース(トレー2列3段)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。 ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。 ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mm
[Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ[Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズエスコ
410税込451
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容2点●サイズ:T20●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットは先端マグネット付
100x 65x13mm/16kg マグネットホルダー エスコ100x 65x13mm/16kg マグネットホルダーエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
吸着力(N)160エスコ品番EA781BK-4
ステンボールチェーン エスコステンボールチェーンエスコ(6件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
貫通柄プライバー (カーブ) エスコ貫通柄プライバー (カーブ)エスコ
19,400税込21,340
1セット
翌日出荷
セット内容:3本組 全長:300mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.3kg・全長:430mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.4kg・全長:635mm、先端幅:21mm、四角軸:13mm、重量:0.9kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。
材質スチール(黒色酸化)、ハンドル:樹脂製
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)エスコ
185税込204
1セット(2本)
当日出荷
エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
カラビナ(環付/ステンレス製) エスコカラビナ(環付/ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
70x70 x 30mm コーナーガード(黒) エスコ70x70 x 30mm コーナーガード(黒)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
用途コーナーの保護・安全対策にブラック材質NBRスポンジ厚さ(mm)8仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-113寸法(mm)70×70×30質量(kg)13
D型カラビナ(ステンレス製) エスコD型カラビナ(ステンレス製)エスコ
720税込792
1個
当日出荷から翌日出荷
1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金) エスコ1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)エスコ
55,400税込60,940
1個
当日出荷
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12質量(kg)13材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)1370外寸法・高さ(mm)470外寸法・奥行(mm)527有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)487有効内寸法・幅(mm)1306
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
32,700税込35,970
1本
当日出荷から6日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
材質炭素鋼
70x70 x 30mm コーナーガード(灰) エスコ70x70 x 30mm コーナーガード(灰)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
用途コーナーの保護・安全対策にグレー材質NBRスポンジ厚さ(mm)8仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-112寸法(mm)70×70×30質量(kg)13
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズエスコ
6,380税込7,018
1本
欠品中
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
作業台(二段/ステンレス製) エスコ作業台(二段/ステンレス製)エスコ
42,700税込46,970
1台
当日出荷
棚板はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1200x900mm ホワイトボード(スタンド付) エスコ1200x900mm ホワイトボード(スタンド付)エスコ
34,700税込38,170
1枚
当日出荷
仕様片面材質フレーム:スチール脚:スチールキャスター:ナイロン寸法(mm)(全体)1283(W)×560(D)×1800(H)質量(kg)13寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)1200×900キャスターストッパー付×4個型番KJWS-1290繰り返し・詰め替え対応
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ
29,700税込32,670
1着
翌日出荷
ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウムサイズフリー質量(g)1450ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45バックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル適応身長(cm)150~185胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)100以下
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
600x450x835mm /3段 ワゴン(ステンレス製) エスコ600x450x835mm /3段 ワゴン(ステンレス製)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956MV-23材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×450×835(H)質量(kg)13材質(車輪)ウレタン段数3段耐荷重(kg/段)15キャスター径(Φmm)75
ボルトカッター エスコボルトカッターエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
鍛造ハンドル HRC50までの硬い材料の切断に
アイボルト(ステンレス製) エスコアイボルト(ステンレス製)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
材質ステンレス
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
7,570税込8,327
1本
翌日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
パイプカッター(4枚刃) エスコパイプカッター(4枚刃)エスコ
302,800税込333,080
1個
翌日出荷
鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
97,600税込107,360
1本
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ねじ付フック[ビニールコーティング] エスコねじ付フック[ビニールコーティング]エスコ
570税込627
1個(2個)
翌日出荷
材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
用途観葉植物の吊下げに最適。寸法(mm)92×39耐荷重(kg)13口幅(mm)14.2入数(個)2線径(mm)6.3
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ダストボックス EA995Aシリーズ エスコダストボックス EA995Aシリーズエスコ
54,900税込60,390
1個
翌日出荷
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
1台
取扱停止中
仕様●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群質量(kg)6.1揚程(m)5定格荷重(kg)250
1.0tonx8.0m チェーンブロック エスコ1.0tonx8.0m チェーンブロックエスコ
45,100税込49,610
1台
翌日出荷
仕様手巻力量:32kg
127mm ベンチバイス(回転台付) エスコ127mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
40,100税込44,110
1台
翌日出荷
ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm質量(kg)13最大開口(mm)127口幅(mm)127