カテゴリ
- 物流用品(150)
- 梱包用品(14)
- 作業工具(12)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 保管用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 溶接用品(5)
- オフィス家具(5)
- 建築金物(5)
- 測定用品(4)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(51)
- オカムラ(岡村製作所)(793)
- TRUSCO(533)
- サカエ(267)
- ERECTA(エレクター)(134)
- キャニオン(96)
- アズワン(85)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(77)
- シンコー(67)
- RS PRO(67)
- 大阪製罐(54)
- ヨドノ(52)
- AIOULE(ふじわら)(49)
- イトーキ(46)
- メイキコウ(46)
- 東正車輛(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- エヌケーキャリーキャスター(38)
- SMC(36)
- ブランドをもっと見る
「kg-200」の検索結果

200kg ドーリー(樹脂製フラット
エスコ¥9,540~税込¥10,494~1台当日出荷フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在ブレーキ/ストッパーブレーキあり
200kg ドーリー(オールステンレス)
エスコ¥18,000税込¥19,8001台当日出荷オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。 食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)ブレーキ/ストッパーブレーキあり
200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)
エスコ¥7,850税込¥8,6351台当日出荷製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。 270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
200kg ハンドトラック(12輪式)
エスコ¥125,700税込¥138,2701台翌日出荷★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
200kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷仕様ラッチ型、横フック型エスコ品番EA639FF材質スチール亜鉛メッキ寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26全長(mm)167質量(g)155締付け能力200kg取付穴8箇所
200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA638CR-5材質スチール寸法L(mm)31使用荷重(kg)200寸法D(mm)9表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)18仕上ユニクロ
200kg(0.5kg) カート式・はかり
エスコ¥109,600税込¥120,5601個当日出荷種類カート式・はかり表示形式デジタルひょう量(kg)200最小目盛(kg)0.5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)610×910エスコ品番EA715AG-12幅(mm)610質量(kg)36高さ(mm)900奥行(mm)985電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性1.0kg型番SD-200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×985×900使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±1.0kgひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
250x320mm/200kg ハンドトラック
エスコ¥34,800税込¥38,2801台当日出荷円形状ロール等も運搬できます仕様頑丈な溶接構造質量(kg)11車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)70全幅(mm)570全高(mm)1150荷台寸法(mm)320×250
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
エスコ¥90,100税込¥99,1101個翌日出荷ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
AC100V/200kg 電動ウィンチ
エスコ¥89,400税込¥98,3401台翌日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
450x 450mm/200kg 昇降作業台(油圧式)
エスコ¥86,300税込¥94,9301台当日出荷仕様室内での軽作業に最適です。車輪径(Φmm)63(ゴム車)テーブル寸法(mm)450×450揚高(mm)680~1000
500x800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個翌日出荷エスコ品番EA520XA-42A全長(mm)1140寸法H(mm)81テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800寸法H1(mm)711寸法ST(mm)630
200kg/ 71-1500mm 足踏式油圧リフト
エスコ¥171,000税込¥188,1001台3日以内出荷全長(mm)1020全高(mm)1821押手高さ(mm)1290均等耐荷重(kg)200フォーク寸法(mm)600×60車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)
エスコ¥37,900税込¥41,6901個翌日出荷運搬車を重ねて収納できます。エスコ品番EA520P-12質量(kg)15材質(車輪)ウレタン床面高さ(mm)上段:715、下段:210押手高さ(mm)912荷台寸法(mm)810×479車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200材質(荷台)ポリプロピレン
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個4日以内出荷車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。エスコ品番EA520FD-2幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
コンテナ台車
エスコ¥7,850~税込¥8,635~1台当日出荷箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。 台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在材質スチールキャスター自在×2、自在(ブレーキ付)×2材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200床面高さ(mm)105キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーブレーキあり
Φ200x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA628WP-200厚さ(mm)11内径(Φmm)127折径(mm)200切り幅(mm)21
ローラーコンベアー (スチール製)
エスコ¥55,000税込¥60,5001台翌日出荷プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
6x 60mm 安全環付 カラビナ
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷エスコ品番EA638JF-6材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類カラビナ寸法L(mm)60使用荷重(kg)100寸法S(mm)8寸法D(mm)6寸法W(mm)30
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
シュリンク包装セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット当日出荷溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セットシール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
80x900mm カグスベールプロ(2枚)
エスコ¥20,500税込¥22,5501個当日出荷置敷きタイプなので家具の下に敷き、使用します。 先端穴あきなのでロープなどを通し使用します。 引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。 カーペットなど床面にやさしいフッ素樹脂製。エスコ品番EA979DX-9材質フッ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部)長さ(mm)900幅(mm)80厚さ(mm)13質量(kg)3使用荷重(kg)200(2本使用時)