カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • サカエ(127)
  • SMC(110)
  • YAMAZEN(山善)(82)
  • TRUSCO(77)
  • 河村電器産業(44)
  • ナイキ(35)
  • アズワン(30)
  • イトーキ(30)
  • StarTech.com(29)
  • シンコー(28)
  • Yamato(大和製衡)(22)
  • LION (ライオン事務器)(22)
  • 山金工業(16)
  • RS PRO(16)
  • 日東工業(15)
  • 生興(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • クボタ計装(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-32」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ エスコ

    調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
    仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
  • 32kg 超強力マグネット エスコ

    32kg 超強力マグネット

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
  • Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト) エスコ

    Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
  • Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブルー) エスコ

    Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブルー)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
  • Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/グリーン) エスコ

    Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/グリーン)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
  • Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブラック) エスコ

    Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブラック)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
  • Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/オレンジ) エスコ

    Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)

    エスコ
    540税込594
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
  • モップハンガー(5連) エスコ

    モップハンガー(5連)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    ホルダー数5個耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)耐荷重(g)(フック)700エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550フック6個適合径(Φmm)16~32
  • モップハンガー(3連) エスコ

    モップハンガー(3連)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    ホルダー数3個耐荷重(g)(フック)700耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350フック4個適合径(Φmm)16~32
  • ねじ切りセット エスコ

    ねじ切りセット

    エスコ
    69,600税込76,560
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
    仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
  • 0.63mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ

    0.63mmx30m ステンレスワイヤーロープ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-0.6質量(kg)46.8ワイヤー(構成)7×7
  • 0.8ton シャックル エスコ

    0.8ton シャックル

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.8
  • 4列4段 パーツキャビネット エスコ

    4列4段 パーツキャビネット

    エスコ
    21,200税込23,320
    1台
    当日出荷
    仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
  • 3.0kg コーンウエイト(ゴム製) エスコ

    3.0kg コーンウエイト(ゴム製)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 測量ポールスタンド(Φ25-32mm用) エスコ

    測量ポールスタンド(Φ25-32mm用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    当日出荷
    スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
  • 引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ

    引出付作業台(簡易型/SUS)

    エスコ
    32,700税込35,970
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
  • 機密文書分別ボックス エスコ

    機密文書分別ボックス

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    当日出荷
    オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。 壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。 上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン分別表示シールカバー:ポリアミド仕様鍵付質量(kg)約32型番NRB-14K内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202色(フタ)ブラック色(本体)オフホワイト投入口幅(mm)230外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
  • パイプレンチ エスコ

    パイプレンチ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    鍛造鉄製
  • 折り畳み式ワークテーブル エスコ

    折り畳み式ワークテーブル

    エスコ
    128,000税込140,800
    1台
    当日出荷
  • ストレージケース(パーツケース内蔵) エスコ

    ストレージケース(パーツケース内蔵)

    エスコ
    24,300税込26,730
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1本
    翌日出荷
    。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 0.2ton ボウシャックル エスコ

    0.2ton ボウシャックル

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2
  • カラビナフック (マグネット付き) エスコ

    カラビナフック (マグネット付き)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個(1個)
    翌日出荷
    強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
    材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:32、側面:8寸法(Φmm)面:36口幅(mm)7フック寸法(mm)41×15
  • 25.4mm ストラップフック(ステンレス製) エスコ

    25.4mm ストラップフック(ステンレス製)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA638FL-25全長(mm)49.3内径(Φmm)【ストラップ】25.4×5.8使用荷重(kg)32フック内径(Φmm)5
  • 1.0x 10m/2.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x 10m/2.0mm ゴムマット

    エスコ
    54,000税込59,400
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-103種別ゴムマット厚さ(mm)約2質量(kg)約32長さ(m)10幅(m)1適合用途保護、防音
  • コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスコ

    コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ

    エスコ
    9,100税込10,010
    1本
    翌日出荷
    本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
  • 0.8ton ボウシャックル エスコ

    0.8ton ボウシャックル

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    使用荷重(t)0.8
  • フック EA638LLシリーズ エスコ

    フック EA638LLシリーズ

    エスコ
    5,000税込5,500
    1箱(40個)
    翌日出荷
  • DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 エスコ

    DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式

    エスコ
    56,400税込62,040
    1セット
    翌日出荷
    紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)繰り返し・詰め替え対応
  • 1.0tonx8.0m チェーンブロック エスコ

    1.0tonx8.0m チェーンブロック

    エスコ
    45,100税込49,610
    1台
    翌日出荷
    仕様手巻力量:32kg
  • 1500x750x735mm/500kg ワークベンチ エスコ

    1500x750x735mm/500kg ワークベンチ

    エスコ
    96,800税込106,480
    1台
    翌日出荷
    天板厚さ(mm)32
  • 165mm ストロングバイス(回転台付) エスコ

    165mm ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    230,400税込253,440
    1個
    翌日出荷
    密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
  • 1.0t チェーンブロック エスコ

    1.0t チェーンブロック

    エスコ
    60,400税込66,440
    1台(1台)
    翌日出荷
    コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
    質量(kg)12.1揚程(m)5フック口開き(mm)29・34定格荷重(kg)1000能力(kg)手巻力:32
  • 冷凍庫 エスコ

    冷凍庫

    エスコ
    46,200税込50,820
    1台
    翌日出荷
    静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
    材質鋼板、PS、ABS、銅等質量(kg)32ホワイト容量(L)85定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845消費電力(W)(50/60Hz)68/73耐熱温度(℃)トップテーブル:100ドア開閉方向:右開き
  • マグネットフック(ネオジウム) エスコ

    マグネットフック(ネオジウム)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    銅・ニッケルメッキ仕上げ
  • 200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ

    200kg ハンドトラック(12輪式)

    エスコ
    125,700税込138,270
    1台
    翌日出荷
    ★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
    仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
  • 70kg シャックル(アルミ製) エスコ

    70kg シャックル(アルミ製)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ使用荷重(kg)70
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
"kg-32" エスコ 【通販モノタロウ】