カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • LION (ライオン事務器)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • TRUSCO(51)
  • アズワン(11)
  • イトーキ(141)
  • サカエ(77)
  • シンコー(23)
  • スバル(10)
  • ナイキ(26)
  • プラス[家具](7)
  • 山金工業(9)
  • 日東工業(14)
  • 東正車輛(9)
  • 東海キャスター(78)
  • 河村電器産業(63)
  • 生興(10)
  • 萩原(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-47」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用) エスコ

    47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)

    エスコ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970FE-3
  • 47mm/12kg ランナー・フック付(40mmレール用) エスコ

    47mm/12kg ランナー・フック付(40mmレール用)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970FE-4
  • 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ

    110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
    エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47色ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
  • 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ

    110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
    エスコ品番EA638AD-85材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
  • キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

    エスコ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • 1500kg メッシュパレット エスコ

    1500kg メッシュパレット

    エスコ
    ¥41,800税込¥45,980
    1台
    当日出荷
    段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。 下部プレートは最大積載量を見やすく表記 折りたたみ式
    仕様●積載荷重:1500kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1030×810×845●重量(kg):47●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
  • 600kg 運搬車(メッシュかご付) エスコ

    600kg 運搬車(メッシュかご付)

    エスコ
    ¥106,700税込¥117,370
    1台
    当日出荷
    両サイドのメッシュパネルは取り外し可能
  • キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/自在/クリーニング機能) エスコ

    キャスター(ツインホイール/自在/クリーニング機能)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン
  • キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/U3/8x16山 エスコ

    キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/U3/8x16山

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:U3/8×16山
  • キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25) エスコ

    キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25
  • 吊りフック EA987LAシリーズ エスコ

    吊りフック EA987LAシリーズ

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1個
    翌日出荷
  • キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • 着脱式ホルダー エスコ

    着脱式ホルダー

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無し
  • キャスター エスコ

    キャスター

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
    車輪タイプ双輪
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    ¥41,300税込¥45,430
    1台
    翌日出荷
    EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    ¥39,500税込¥43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ エスコ

    370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ

    エスコ
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル収納時はミニドーリーとして使えます。
    仕様●積載均等荷重:113kg●サイズ(W×D×H):370×365×290~445mm●床高さ:100mm●車輪:Φ47mm×4個(自在)●重量:3.6kg●材質:本体/スチール 車輪/硬化ゴム●ハンドルは物の高さに合わせて4段階調整可能●持ち運びに便利な軽量タイプ
  • ホワイトボード取付用フック(はさみ厚35~47/55~67mm エスコ

    ホワイトボード取付用フック(はさみ厚35~47/55~67mm

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1組
    5日以内出荷
    パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
    仕様●はさみ厚:35~47mm・55~67mm(48~54mm厚のパーティションには使用できません。)●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個繰り返し・詰め替え対応