カテゴリ
- 物流用品(167)
- 保管用品(44)
- 機構部品(9)
- トラック輸送・安全用品(8)
- オフィス家具(7)
- 作業工具(6)
- 梱包用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(46)
- TRUSCO(376)
- オカムラ(岡村製作所)(313)
- イトーキ(156)
- サカエ(104)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(94)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- 扶桑金属工業(57)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- ヨドノ(49)
- 山崎実業(42)
- アズワン(39)
- 浅香工業(38)
- マルエム産業(38)
- スリーエッチ(37)
- 神戸車輌製作所(37)
- イーグルクランプ(35)
- 東正車輛(34)
- RS PRO(33)
- ブランドをもっと見る
「kg-500」の検索結果

30.0kg(500g) ばね式はかり
エスコ¥6,798税込¥7,4781本当日出荷手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
500kg サンマブロック
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷仕様●サイズ(W×D×H)mm:75x46x196●重量(g):1200●材質:鉄●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●全長:196mm
500kg ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥19,300~税込¥21,230~1台当日出荷重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在材質スチール車輪径(Φmm)85最大積載量(kg)500使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2床面高さ(mm)118ブレーキ/ストッパーブレーキあり
500kg レベリングブロック
エスコ¥7,710税込¥8,4811個翌日出荷アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
500kg パイプ用吊フック
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
500kg オーフ型滑車
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷ベケット付仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量:1.5kg●材質:ステンレス
500kg 運搬車(メッシュかご付)
エスコ¥101,300税込¥111,4301台翌日出荷両サイドのメッシュパネルは取り外し可能仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:850×500mm●押手高さ:958mm●床高さ:228mm●車輪径:160mm(TPE車)●車輪幅:40mm●車輪:自在×2(ブレーキ付)、固定×2●重量:38kg●荷台材質:木製
520x1010mm/500kg テーブルリフト
エスコ¥132,900税込¥146,1901個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-3寸法B(mm)520寸法C(mm)1185ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)430~1000寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製)
エスコ¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。エスコ品番EA520BS-1車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス![300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644961-180824-02.jpg)
300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ
エスコ¥57,200税込¥62,9201個翌日出荷EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品全長(m)1.82幅(mm)300最大積載荷重(kg)500エスコ品番EA905MG-1材質アルミ合金質量(kg)6.8
520x1010mm/500kg テーブルリフト
エスコ¥159,500税込¥175,4501個4日以内出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-12寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)435~1585寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)
エスコ¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。エスコ品番EA520BS-11車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
1050x 500mm/250kg テーブルリフト
エスコ¥95,400税込¥104,9401台当日出荷仕様踏込数:24回全長(mm)1050全幅(mm)500揚程(mm)605テーブル高さ(mm)850車輪2輪固定、自在ブレーキ付×1輪、自在ブレーキ無×1輪テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800ハンドル高さ(mm)845
500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張)
エスコ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷荷台面はラバープレート貼りで荷物が滑りません車輪径(Φmm)125(熱可塑性エラストマー車)荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)木/ラバープレート車輪タイプ自在×2、自在(ブレーキ付)×2
500x830mm/250kg テーブルリフト
エスコ¥114,300税込¥125,7301個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-2寸法B(mm)500寸法C(mm)1010ハンドル高さ(mm)1100寸法H1(mm)315~910寸法W1(mm)830寸法W2(mm)500
500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無)
エスコ¥84,700税込¥93,1701台当日出荷仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)540全長(mm)1020テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800揚高(mm)260~800
500x800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個翌日出荷エスコ品番EA520XA-42A全長(mm)1140寸法H(mm)81テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800寸法H1(mm)711寸法ST(mm)630
500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)
エスコ¥50,100税込¥55,1101台翌日出荷折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます質量(kg)17車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)56全幅(mm)620荷台寸法(mm)150×400/500×330
500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。エスコ品番EA985R-6材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)16線径(Φmm)3最大積載量(kg)300金網ピッチ(mm)28×28mm折りたたみ時高さ(mm)150~200外寸法・高さ(mm)540外寸法・奥行(mm)800外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)400
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥2,780~税込¥3,058~1個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥1,210~税込¥1,331~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
コンテナ台車
エスコ¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷耐荷重(kg)400キャスター2輪自在2輪固定床面高さ(mm)185荷台寸法(mm)500×500荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)スチール
ローラーコンベアー (スチール製)
エスコ¥55,000税込¥60,5001台翌日出荷プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ
エスコ(2件のレビュー)¥3,740税込¥4,1141個当日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732


















![300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644961-180824-02.jpg)