カテゴリ
- 物流用品(31)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 作業工具(15)
- 保管用品(8)
- 建築金物(6)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(4)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- RS PRO(32)
- SHIMANO(シマノ)(48)
- SMC(53)
- TRUSCO(59)
- YAMAZEN(山善)(36)
- アズワン(56)
- イトーキ(437)
- カワグレ(26)
- グリーンクロス(29)
- サカエ(75)
- ストア・エキスプレス(27)
- スバル(57)
- スリーピース(99)
- デュエル(36)
- トーエイライト(24)
- 常磐精工(36)
- 河村電器産業(28)
- 萩原(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「kg-9」の検索結果
特価

200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA638CR-5材質スチール寸法L(mm)31使用荷重(kg)200寸法D(mm)9表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)18仕上ユニクロ
絶縁電工ニッパー
エスコ¥9,110税込¥10,0211丁翌日出荷落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)
エスコ¥59,400税込¥65,3401個当日出荷仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:76全長:888質量(kg)9
1200mm 鉄道バール
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。9kgレール用犬釘に対応しています。エスコ品番EA519AZ-120材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)28幅(mm)先端爪:約11全長(mm)1200質量(kg)7.0先端幅(mm)65
100x100x1000mm樹脂製角材
エスコ¥7,600税込¥8,3601個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
フェンス用タンクベース
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット
エスコ¥14,600税込¥16,0601個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約3幅(m)1長さ(m)2エスコ品番EA997RB-111材質天然ゴム質量(kg)約9色ブラック
50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
エスコ¥180税込¥1981個(2個)欠品中材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)50質量(g)14線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)9口幅(mm)14入数2個
34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA951DS-51材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)15幅C(mm)14.5全長B(mm)34ねじ径TM3線径A(Φmm)2.6
リバーシブルプーラー
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷から翌日出荷ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています。 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています。 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。![[680mm 3段] セフティーステップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644785-180824-02.jpg)
[680mm 3段] セフティーステップ
エスコ¥38,200税込¥42,0201個翌日出荷エスコ品番EA905EB-68材質アルミ合金(耐食材質)段数3全高(m)1.09最大使用荷重(kg)136収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1120天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個当日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RA-51材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)9色灰寸法(m)1.2×2
1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)
エスコ¥53,400税込¥58,7401台当日出荷仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。材質アルミ合金段数4段踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130脚長(m)1.38~1.58幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99折りたたみ寸法(mm)620×152×1405天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌日出荷材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H)質量(kg)9最高使用圧力(MPa)0.7以下ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)(サイドホース)1適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥83,200税込¥91,5201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ドラム缶用オイルパン (格子無)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個(1個)翌日出荷格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。仕様格子:無材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)9容量(L)86耐荷重(kg)453
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)
エスコ¥38,100税込¥41,9101個翌日出荷エスコ品番EA928AB-90A寸法(mm)465×485×1365材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)9掛数(本)6
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RA-41材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)9色緑寸法(m)1.2×2
ダストカート
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)質量(kg)9色青容量(L)120口径(Φmm)340寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)サイズ(mm)500×500×960(H)
400x400x414mm セキュリティボックス
エスコ¥41,300税込¥45,4301台翌日出荷付属品鍵×2、連結用ボルト×4仕様梱包/個口数(個):1材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414総耐荷重(kg)30
775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)
エスコ(1件のレビュー)¥29,400税込¥32,3401個翌日出荷取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-100材質PP質量(kg)8.1タイプ中皿あり耐荷重(kg)100外寸(mm)775×472×493有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)430
防湿保管庫
エスコ¥62,100税込¥68,3101個翌日出荷から3日以内出荷設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851本翌日出荷通し穴付(Φ15mm)仕様●型番:G-1015-A●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.0●材質:再生プラスチック![ツールハンガー[ビニールコーティング] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48167159-231025-02.jpg)
ツールハンガー[ビニールコーティング]
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。サビにくい亜鉛メッキ鋼。寸法(mm)150×71耐荷重(kg)9口幅(mm)76.2線径(mm)13





![圧着ペンチ[スリーブ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03482105-180824-02.jpg)

















![[680mm 3段] セフティーステップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644785-180824-02.jpg)


















![ツールハンガー[ビニールコーティング] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48167159-231025-02.jpg)