カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(421)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • 三菱電機(32)
  • サカエ(27)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(18)
  • 冨士電線(東京)(16)
  • RS PRO(14)
  • 日東工業(13)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 摂津金属工業(10)
  • 倉茂電工(9)
  • TRUSCO(8)
  • テンポスドットコム(8)
  • 桑名金属工業(7)
  • 介福本舗(7)
  • SMC(6)
  • デンヨー(6)
  • 大電(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-95」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 95x110x19mm/30kg マグネットホルダー エスコ

    95x110x19mm/30kg マグネットホルダー

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)約300エスコ品番EA781BK-1
  • 95x110x19mm/50kg マグネットホルダー エスコ

    95x110x19mm/50kg マグネットホルダー

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)500エスコ品番EA781BK-3
  • 3アームプーラー(内・外抜き兼用) エスコ

    3アームプーラー(内・外抜き兼用)

    エスコ
    6,570税込7,227
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
  • パイプレンチ エスコ

    パイプレンチ

    エスコ
    14,200税込15,620
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    鍛造鉄製
  • 軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ

    軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
  • 伸縮折畳バリケード エスコ

    伸縮折畳バリケード

    エスコ
    7,910税込8,701
    1台
    翌日出荷
    足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 長さ1.1~2mに伸縮し、スペースに合わせた設置が可能です。
    仕様●材質:ABS、PE、PC、PET、スチール●色:黄・黒●使用時のサイズ:1137~2008×498×693(H)mm●収納時のサイズ:1137×95×145(H)mm●重量:1.6kg
  • 230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製 エスコ

    230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    。マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250g
  • 51x39mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    51x39mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)60種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)95寸法A(mm)5.8寸法D(mm)34寸法E(mm)23寸法B(mm)39寸法C(mm)51
  • 460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄 エスコ

    460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄

    エスコ
    7,150税込7,865
    1個
    翌日出荷
    軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。
    仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm
  • 吊りフック EA987LAシリーズ エスコ

    吊りフック EA987LAシリーズ

    エスコ
    37,600税込41,360
    1個
    翌日出荷
  • スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズ エスコ

    スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズ

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    翌日出荷
    仕様●対応サイズ:~1500mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):95●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単
  • 滑車(ステンレス製/2車) エスコ

    滑車(ステンレス製/2車)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ エスコ

    転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク エスコ

    500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク

    エスコ
    17,600税込19,360
    1台
    翌日出荷
    背部分がオープンになっており、配線が簡単です。省スペースに家電を設置できます。
    仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:KBD-500●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×370×938●重量(kg):20●スライド棚サイズ(H×D×H)mm:440×350●耐荷重(kg):全体/43、スライド棚/10●材質:本体/プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚/ポリプロピレン●引出し内寸:419×286×95(H)mm
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    39,500税込43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品落下防止ワイヤー全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコ

    AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m

    エスコ
    40,500税込44,550
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
    仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ