カテゴリ
- 物流用品(294)
- 保管用品(59)
- 電動工具(41)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 作業工具(27)
- 安全保護具(26)
- オフィス家具(18)
- 梱包用品(17)
- 機構部品(14)
- 作業服(11)
- 研磨材(11)
- 防災用品(8)
- 測定用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 建築金物(6)
- 切削工具(5)
- 溶接用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 空圧工具(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(79)
- TRUSCO(590)
- カワムラサイクル(285)
- アズワン(251)
- サカエ(245)
- RS PRO(213)
- 東海キャスター(183)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- ツヨロン(藤井電工)(161)
- ホンダ(143)
- イトーキ(143)
- SMC(133)
- Aron(アロン化成)(119)
- サンワサプライ(107)
- アルインコ(93)
- アイリスオーヤマ(86)
- ピカコーポレイション(82)
- 長谷川工業(78)
- カナレ電気(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(11)
「kg100」の検索結果
特価

5.5kg/100mm 大ハンマー
エスコ¥45,600税込¥50,1601本当日出荷仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー全長(mm)1000質量(kg)5.5頭径(Φmm)100交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
150kg(100g) 体重計
エスコ¥3,820税込¥4,2021台翌日出荷寸法(mm)300(W)×300(D)×24(H)質量(kg)約1.5電源CR2032×1個(付属)最大計量(kg)150電池寿命約2000回
100kg サクションリフター
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
エスコ¥55,100税込¥60,6101個欠品中エスコ品番EA575HC-2全長(mm)1000種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷エスコ品番EA575SG-1全長(mm)450種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン主な用途打ち込み作業
7kg/100mm 無反動大ハンマー
エスコ¥75,000税込¥82,5001個翌日出荷エスコ品番EA575HK-2全長(mm)1000種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
100kg マグネットホルダー(平)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷簡単にセットアップできます仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°
100kg ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥12,700税込¥13,9701台翌日出荷4箇所のラッチでしっかり連結! ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付)
エスコ¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
100kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ(1件のレビュー)¥42,100税込¥46,3101個翌日出荷エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100
550x350mm/100kg テーブルリフト
エスコ¥50,400税込¥55,4401個翌日出荷右側後輪にストッパー付仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!
100kg(0.2kg) カート式・はかり
エスコ¥83,900税込¥92,2901個4日以内出荷ひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.2エスコ品番EA715AG-11幅(mm)445質量(kg)18高さ(mm)850種類カート式・はかり奥行(mm)780電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100計量皿寸法(mm)445×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±0.4kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製)
エスコ¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。 ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。エスコ品番EA520B-15車輪径(Φmm)75(エラストマー)荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)820荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)
エスコ(1件のレビュー)¥15,700税込¥17,2701台当日出荷仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
400x720mm/100kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥79,900税込¥87,8901個翌日出荷エスコ品番EA520XA-41A全長(mm)1030寸法H(mm)80テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720寸法H1(mm)635寸法ST(mm)555
450x450mm/100kg 昇降作業台(ガスシリンダー式)
エスコ¥69,400税込¥76,3401個翌日出荷室内での軽作業に最適です。 最大40°の角度調整が可能です。エスコ品番EA520XE-1ストローク(mm)250車輪径(Φmm)63材質(車輪)ゴムテーブル寸法(mm)450×450
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)
エスコ¥75,200税込¥82,7201個翌日出荷エスコ品番EA976EK-60質量(kg)18.4高さ(mm)1800材質(本体)ステンレス奥行(mm)450間口(mm)600棚段数5均等耐荷重(kg/段)100
1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー
エスコ¥32,300税込¥35,5301台当日出荷仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。材質本体:スチールバケット:プラスチック寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)質量(kg)11均等荷重(kg)100型番SKDS-90K荷台寸法(mm)422×709ハンドル長さ(mm)498タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)車輪数2
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ
エスコ¥81,100税込¥89,2101台翌日出荷ひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.01付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかり電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
...