カテゴリ
- 物流用品(16)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全保護具(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(162)
- サカエ(124)
- TRUSCO(63)
- シンコー(55)
- 吉川化成(51)
- 河村電器産業(39)
- アズワン(31)
- イトーキ(31)
- ホンダ(30)
- TOKIO(藤沢工業)(24)
- トーエイライト(22)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(21)
- NTスイベル(21)
- ナイキ(20)
- 日東工業(18)
- LION (ライオン事務器)(18)
- リンナイ(15)
- コクヨ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「kg23」の検索結果
特価

ケース引戸鎌錠 片面サムターン/SG 28-40mm/38mm
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト色SG錠前片面サムターン取付扉厚(mm)28~40バックセット(mm)38
精密ニッパー(ばね付)
エスコ¥15,000税込¥16,5001丁翌日出荷航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥2,050~税込¥2,255~1個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
モップハンガー(マグネット付)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
21x22mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ
エスコ¥42,300税込¥46,5301台(1個)翌日出荷左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)
エスコ¥31,900税込¥35,0901台翌日出荷自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)3.2直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4引張強度(kg)159ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57主な用途横引き・吊上げ用左右区別右ハンドルギア比3.2:1
545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)
エスコ¥40,200税込¥44,2201台翌日出荷自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用ギア比5.4:1
ホワイトボード取付用フック(はさみ厚23~50mm)
エスコ¥1,600税込¥1,7601組当日出荷パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。仕様●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個繰り返し・詰め替え対応
ローラーコンベアー (スチール製)
エスコ¥55,000税込¥60,5001台翌日出荷プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
かご台車(分割式)
エスコ¥88,200税込¥97,0201個当日出荷壁面の傷つきを防止する保護カバー付。 簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。エスコ品番EA520LE-1質量(kg)23高さ(mm)1100材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)645キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100×4(自在)材質(フレーム)スチール荷台寸法(奥行)(mm)945材質(荷台)プラスチック
660x310x370mm/4段ツールキャビネット
エスコ¥64,500税込¥70,9501個当日出荷仕様引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用両側にハンドル付鍵2本、仕切板3枚、トップマット1枚、引出しマット6枚付引出しを全段閉めて上蓋を閉じると全段がロックされます。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370引出し耐荷重(kg)最上段:10中段:15最下段:15
3.0x4.5m 四脚テント(OD色)
エスコ¥36,800税込¥40,4801台翌日出荷丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):4500×3000×3400、(1630×340×260)支柱幅(mm):30×30、(内部伸縮部:25mm×25)mm材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工質量(kg)23
A5-A4 インクジェットプリンター 5色
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター
エスコ¥24,500税込¥26,9501台翌日出荷体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
845x416x840mm ツールカート
エスコ(1件のレビュー)¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷仕様カギ付エスコ品番EA683ZE-1材質スチール質量(kg)23耐荷重(kg)150キャスター自在4個(ストッパー付2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×416×840キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)675×380×95(H)引出し耐荷重(kg)35
900x450x1030mm 収納庫 メールボックス型
エスコ¥83,100税込¥91,4101個翌日出荷上下兼用 棚板6枚付 下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-10MB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×1030●内寸法:275(W)×449(D)×976(H)mm●重量(kg):43.7●カラー:ホワイト●本体材質:スチール●耐荷重:23kg/段
ワークテーブル
エスコ¥38,000~税込¥41,800~1台翌日出荷から4日以内出荷600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。) 作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
600kg マグネットリフター
エスコ¥160,000税込¥176,0001台翌日出荷オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。質量(kg)23使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:600、丸鋼:180サイズ(mm)265×116×222(H)穴径(mm)フック:92×59
140mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥206,100税込¥226,7101個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3
強力伸縮棒
エスコ¥3,090税込¥3,3991本(1本)翌日出荷ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)質量(kg)1耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm![[キャスター付]ワゴン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290564-260624-02.jpg)
[キャスター付]ワゴン
エスコ¥69,400税込¥76,3401台翌日出荷キャスター・ストッパー付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:樹脂成型天板色ライトグレー材質(キャスター)ナイロングリーンマーク認定
1200x460x1200mm メタルラック
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷エスコ品番EA976AJ-7質量(kg)23高さ(mm)1200奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)125耐荷重(kg)500(棚板1枚当り:約125)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)4
DC12~48V LED回転灯 緑
エスコ¥15,500税込¥17,0501台翌日出荷高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ
エスコ¥112,000税込¥123,2001台翌日出荷様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付











![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)






















![[キャスター付]ワゴン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290564-260624-02.jpg)