カテゴリ
- 物流用品(47)
- 建築金物(10)
- 保管用品(9)
- 機構部品(9)
- 測定用品(7)
- オフィス家具(5)
- 事務用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(89)
- YAMAZEN(山善)(76)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- A&D(エー・アンド・デイ)(56)
- アイリスオーヤマ(54)
- 河村電器産業(54)
- AIS (エイ・アイ・エス)(53)
- ハイロジック(48)
- BEST(ベスト)[金物](43)
- アトムリビンテック(36)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(36)
- オーハウス(34)
- スリーナイン島野(34)
- ヨコヅナ(26)
- RYOBI(リョービ)(26)
- ひめじや(25)
- 水本機械製作所(24)
- WAKI(和気産業)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
「kg30」の検索結果
特価

0.6kg/30mm コンビネーションハンマー
エスコ¥8,980税込¥9,8781個翌日出荷エスコ品番EA575HF-1全長(mm)290種類コンビハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)スチール材質(頭)スチール/ナイロン主な用途打ち込み作業
30kg用 サクションリフター
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-30材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】フラットタイプ質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)30
30kg用 フックアイボルト
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA638BU-8材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M8寸法S(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)20
30Kg フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3
30kg( 20g) デジタルはかり
エスコ(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。エスコ品番EA715DF-30種類上皿式はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.02表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷ひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005エスコ品番EA715DE-30種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
超強力マグネットフック
エスコ¥2,220~税込¥2,442~1個当日出荷から50日以内出荷ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
Φ38x13mm マグネットフック
エスコ¥2,540税込¥2,7941個当日出荷フック部は360度回転します。エスコ品番EA781GB-8材質(磁石)ネオジウム寸法(mm)Φ38×13質量(g)70耐荷重(kg)30
超強力マグネットフック
エスコ¥3,820税込¥4,2021個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。材質ネオジウム磁石色黒耐荷重(kg)30口幅(mm)17サイズ(Φmm)面:38特性超強力
ばね式手秤(検定なし)
エスコ¥7,500税込¥8,2501台当日出荷エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-74材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30色ブラック種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷エスコ品番EA638EG-41全長(mm)51材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法L2(mm)39寸法W(mm)15口幅(mm)13
リフター&台車セット
エスコ¥12,900税込¥14,1901セット翌日出荷セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100