カテゴリ
- 物流用品(1)
- チェーンスリング(1)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ラッシングベルト(2)
- 研磨材(653)
- 塗料(45)
- 作業工具(24)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 安全保護具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 安全標識(9)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 事務用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(18)
- KITO(キトー)(4,213)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](724)
- メディアカバーマーケット(628)
- ミニター(366)
- 大阪魂(245)
- 日動工業(234)
- トヨタ(190)
- Panasonic(パナソニック)(179)
- 岩崎電気(176)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- NSK(ナカニシ)(171)
- TRUSCO(138)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(123)
- ホンダ(123)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(115)
- ハタヤリミテッド(112)
- 三菱ふそう(107)
- ブランドをもっと見る
「kito」の検索結果
特価
![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)
32x32mm [青] 6mm軸付砥石
エスコ(3件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000![25x50mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621231-160301-02.jpg)
25x50mm [青] 6mm軸付砥石
エスコ(3件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷エスコ品番EA819HC-11軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)50直径(Φmm)25砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])55200![50x25mm [6mm軸]軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158607-180206-02.jpg)
50x25mm [6mm軸]軸付砥石
エスコ¥945税込¥1,0401個当日出荷エスコ品番EA819HW-52軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#100直径(Φmm)50高さ(mm)25砥粒アルミ酸化物回転数19100rpm(最大)![32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621161-150512-02.jpg)
32x32mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ(1件のレビュー)¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000![25x25mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621213-141210-02.jpg)
25x25mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA819HB-9軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)25高さ(mm)25砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25600![19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621432-150512-02.jpg)
19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA819HE-11軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120色緑直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
照明灯/LED(クリップ/ケース付き)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット翌々日出荷セット内容:LEDライト+ケース。アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)。アダプター(出力) DC9V 300mA。中間スイッチ付。プラスチックケース有。クリップ式LEDライト、ケースは中身が見やすいクリアータイプ。寸法(mm)振れきアーム:Φ9×130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチコード長さ(m)アダプター:2電源コード(m)1電球ハイパワー白色LED3灯色温度6000KLEDハイパワーLEDサイズ(mm)310×114×77明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60エコロジー商品省エネ
照明灯/LED (クリップ/ケース付き)
エスコ¥5,000税込¥5,5001セット翌々日出荷手元を照らす作業に最適なライトです。プラスチックケース付き。厚さ(mm)取付クランプ:55全長(mm)480質量(g)500電源(V)AC100コード長さ(m)3電球ハイパワーLED3灯明るさ(Lm)270エコロジー商品省エネ
照明灯/LED (クランプ式)
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌々日出荷クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯。フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です。しっかり固定できるクランプ式。タッチスイッチタイプ。厚さ(mm)取付クランプ:55全長(mm)480質量(g)480電源(V)AC100~250コード長さ(m)1.8電球LEDチップ1灯明るさ(Lm)弱:280、弱:490エコロジー商品省エネ
25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥509税込¥5601本当日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)70直径(Φmm)25質量(g)24.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1500~6100
軸付砥石(6mm軸)(PA)
エスコ¥420~税込¥462~1個当日出荷から翌日出荷酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶。 高い靭性と破砕性を持ち併せています。適合【素材】合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼軸径(Φmm)6粒度#120砥粒淡紅色アルミナ質研磨剤
照明灯/LED (クランプ式)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌々日出荷クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。材質鉄長さ(mm)フレキシブルアーム:約480厚さ(mm)取付クランプ:55質量(g)500サイズ(cm)65×7×6スイッチ頭部 (LED後部)直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)フレキシブルアーム:10平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35エコロジー商品省エネ![25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621152-190304-02.jpg)
25x50mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA819HB-11軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120高さ(mm)50砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25000
エアーホースリール(ウレタン製)
エスコ(1件のレビュー)¥30,200税込¥33,2201個当日出荷リールが左右360°回転します。エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4内径(Φmm)10全長(m)30外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”
# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥589税込¥6481本当日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)50質量(g)65適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式
エスコ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
照明灯/LED (クリップ式)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌々日出荷クリップ式LEDライト。中間スイッチ付き。プラスチックケース無し。 アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。長さ(mm)振れきアーム:約130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチ直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)振れきアーム:10/平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯サイズ(mm)310×114×77LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60エコロジー商品省エネ
照明灯
エスコ¥16,300税込¥17,9301本翌々日出荷直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
#120・240 軸付研磨リング(2.35mm軸)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷セット内容ゴムドラム×1、研磨リング(120×5、#240×5)軸径(Φmm)2.35最大回転数(min-1[r.p.m])20000rpmドラム径(mm)Φ11
...





![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)
![13x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621082-161201-02.jpg)
![25x50mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621231-160301-02.jpg)
![50x25mm [6mm軸]軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158607-180206-02.jpg)
![32x32mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621055-161206-02.jpg)




![32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621161-150512-02.jpg)
![25x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621134-150907-02.jpg)

![25x25mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621213-141210-02.jpg)

![19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621432-150512-02.jpg)
![10x19mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621064-150218-02.jpg)







![[6mm軸]軸付砥石セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625045-180824-02.jpg)


![25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621152-190304-02.jpg)
![19x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621116-180824-02.jpg)
![14kg [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515675-170331-02.jpg)





![7.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515614-170331-02.jpg)




![14kg [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515666-170331-02.jpg)