カテゴリ

  • 物流用品(155)
  • 梱包用品(71)
  • 作業工具(49)
  • 保管用品(48)
  • メカニカル部品(47)
  • 機構部品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 空調・電設資材(23)
  • 建築金物(19)
  • 電気材料(18)
  • 安全保護具(8)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(97)
  • ホンダ(3,633)
  • サンコー(三甲)(1,595)
  • 黒田精工(1,512)
  • 水本機械製作所(1,371)
  • SMC(1,205)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,149)
  • 三菱ふそう(780)
  • YAMAHA(ヤマハ)(534)
  • RS PRO(528)
  • TRUSCO(496)
  • 椿本チエイン(357)
  • アズワン(309)
  • イマオコーポレーション(301)
  • MAZDA(マツダ)(267)
  • SUS(エスユーエス)(258)
  • ナベヤ(249)
  • SKF(日本エスケイエフ)(239)
  • ニックス(KNICKS)(232)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn」の検索結果

関連キーワード
528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(25件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(7件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7ワイヤー(構成)7×7
2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ1.6-6.5mm ワイヤークランプエスコ(12件のレビュー)
9,030税込9,933
1個
当日出荷
エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
6.0 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ6.0 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
13,200税込14,520
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-6.0質量(kg)4380
2030kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ2030kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から翌日出荷
1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
605税込666特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型) エスコ20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)エスコ
75,100税込82,610
1台
当日出荷
低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20
0.72mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ0.72mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-0.7質量(kg)60ワイヤー(構成)7×7
1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
949税込1,044特価
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-2外径(Φmm)1.5
3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JA-107全長(mm)385材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)20種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)120線径(Φmm)3使用荷重(kg)80寸法A(mm)22寸法B(mm)8参考使用荷重(kN)0.78
4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
5,190税込5,709
1個
当日出荷
エスコ品番EA628HB-4引張強度(kN)2.96直径(Φmm)×長さ(m)4×200
8- 12mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
10,500税込11,550
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)560全長(mm)660質量(g)95引張強度(kN)4.7ケーブル径(Φmm)8~12
M10x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-34形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
500x500x 288mm 踏台 樹脂製 エスコ500x500x 288mm 踏台 樹脂製エスコ
62,100税込68,310
1台
当日出荷
高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み)
640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無) エスコ640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無)エスコ
21,500税込23,650
1個
当日出荷
仕様水栓無洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップ(EA468CJ-71、EA468CJ-72)は別売です。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640(W)×640(D)×120(H)ホワイト型番426-411-W耐荷重(kN)2.9(洗濯機脚4点支持)
クレモナロープ(三つ打ち) エスコクレモナロープ(三つ打ち)エスコ
5,930税込6,523
1巻
当日出荷から翌日出荷
約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)構造三つ打ち
14mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) エスコ14mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)エスコ
50,600税込55,660
1巻
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×260引張強度(kN)31.8
152-220mm 鋼 製 束(F型) エスコ152-220mm 鋼 製 束(F型)エスコ
869税込956特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-23材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
382,700税込420,970
1台
当日出荷
裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルト
1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー) エスコ1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー)エスコ
9,860税込10,846
1個
当日出荷
仕様積み重ね可能持手孔有材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:1340×335×195(H)内寸:1305×300×178(H)有効内寸:1295×290×168(H)ブロック数(底面)16圧縮荷重(kN[kgf])42.8(4360)コンテナ種類ベタ目
14mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ14mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
46,200税込50,820
1巻
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×260引張強度(kN)31.8
49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
16,800税込18,480
1本
当日出荷
仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ長さ(mm)(メッシュ)810全長(mm)940質量(g)450引張強度(kN)13ケーブル径(Φmm)49~60
ねじ固定式あと施工アンカー エスコねじ固定式あと施工アンカーエスコ
1,110税込1,221特価
1パック(4本)
当日出荷から翌日出荷
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
670x503x565mm/164L コンテナ(ライトグレー) エスコ670x503x565mm/164L コンテナ(ライトグレー)エスコ
8,810税込9,691
1個
当日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:670×503×565(H)内寸:635×468×553(H)有効内寸:626×459×543(H)質量(g)3330ブロック数(底面)12圧縮荷重(kN[kgf])15.20(1,550)コンテナ種類ベタ目
43.2L コンテナ(蓋付) エスコ43.2L コンテナ(蓋付)エスコ
6,570税込7,227
1個
当日出荷
フタ一体型のネスティングコンテナー 機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。 積み重ね可能
仕様●容量:43.2L●外寸(mm):545×345×320●内寸(mm):497×309×300●有効内寸:483×295×292mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)●入数:1個
649x439x340mm/76.0L 折畳コンテナ(青) エスコ649x439x340mm/76.0L 折畳コンテナ(青)エスコ
6,660税込7,326
1個
当日出荷
仕様積み重ね可能ペタンコシリーズ従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減になります。4辺及び両短辺上枠両端部及びフタにラベル剥離用線シボ面有材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:649×439×340(H)内寸:600×406×313(H)有効内寸:600×405×313(H)圧縮荷重(kN[kgf])8.87(904)
16mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ16mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
60,200税込66,220
1巻
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320引張強度(kN)40.9
45- 58mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ45- 58mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
18,900税込20,790
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)870全長(mm)1040質量(g)615引張強度(kN)20.7ケーブル径(Φmm)45~58
24- 33mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ24- 33mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)760全長(mm)890質量(g)235引張強度(kN)8.8ケーブル径(Φmm)24~33
3.43kN/10m パワープーラー エスコ3.43kN/10m パワープーラーエスコ
33,300税込36,630
1個
当日出荷
仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。質量(kg)2.9能力(t)3.5長さL(最大巻取)無制限ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10
6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(3件のレビュー)
23,900税込26,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-56質量(g)8寸法ワイヤー7×7
ポリエステルコード(ブラインド用) エスコポリエステルコード(ブラインド用)エスコ
860税込946
1巻
当日出荷
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 ブラインドのひもなどに。 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル
75-105mm 鋼製ミニ束(L型) エスコ75-105mm 鋼製ミニ束(L型)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-31材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
75-105mm 鋼製ミニ束(F型) エスコ75-105mm 鋼製ミニ束(F型)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732
クレモナロープ(金剛・12打ち) エスコクレモナロープ(金剛・12打ち)エスコ
2,700税込2,970
1巻
当日出荷から翌日出荷
シートやテントの固定や結束に。 よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
710x507x400mm/ 109L コンテナ エスコ710x507x400mm/ 109L コンテナエスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
タイプベタ目仕様積み重ね可能ハンドル付ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらにも行えます。材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:710×507×400(H)内寸:654×446×392(H)有効内寸:627×419×367(H)圧縮荷重(kN[kgf])10.20(1035)ネスティング高さ(mm)144外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら