カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 清掃用品(8)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(56)
  • THK(38)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(31)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • ツヨロン(藤井電工)(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • 三菱電機(16)
  • イスカル(15)
  • MICROCHIP(15)
  • シバタ(フォークリフト)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • 東芝ライテック(11)
  • 日野自動車(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • CKD(10)
  • アルスコーポレーション(9)
  • 京セラ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-2」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA585KR-2,-12用] 替 刃 エスコ[EA585KR-2,-12用] 替 刃エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-2B
500ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ500ml 計量カップ(ステンレス製)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
容量(mL)500材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA991KR-2
[家庭用]高圧洗浄機 50/60Hz・超小型 AC100V エスコ[家庭用]高圧洗浄機 50/60Hz・超小型 AC100Vエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書品名K MINI電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約5本体質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)保護等級IPX5最大吐出圧力(MPa)9高圧ホース(m)5モーター出力(W)1000吐出水量(L/h)最大330定格使用時間(分)最大60アズワン品番65-2108-16
ドライバービット(Hexagon) エスコドライバービット(Hexagon)エスコ
320税込352
1本
翌日出荷
錆に強い無電解ニッケル表面処理。
全長(mm)125シャンク径(inch)六角:1/4”
ドライバー(Ball Hexagon) エスコドライバー(Ball Hexagon)エスコ
335税込369
1本
翌日出荷
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。ボールポイント付き。
軸長(mm)100
115mm 精密用プライヤー(バネ付/丸) エスコ115mm 精密用プライヤー(バネ付/丸)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)115エスコ品番EA537KR-2G
ビット (片側 Ball/Hexagon) エスコビット (片側 Ball/Hexagon)エスコ
360税込396
1本
翌日出荷
片側ボールポイント付き。錆に強い無電解ニッケル表面処理。
全長(mm)125シャンク径(inch)六角:1/4”
[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V エスコ[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36Vエスコ
78,100税込85,910
1台
翌日出荷
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに適しています。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター寸法(mm)245×303×629(H)質量(kg)4.5(本体のみ)品名K2バッテリーセット電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー)メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)騒音値(dB)75保護等級IPX5連続使用時間(分)【満充電時】8(ブーストモード)/14(標準モード)/29(MIXモード)最大吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/h)最大340充電時間(時間)10アズワン品番65-2108-17給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
115mm 精密プライヤー [半丸] エスコ115mm 精密プライヤー [半丸]エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)115エスコ品番EA537KR-2
キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き)エスコ
88,900税込97,790
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付)寸法(mm)車輪径×幅:200×80質量(g)14100材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)255耐荷重(kg)(4km/h時)1600耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付) エスコ200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545KR-2
# 2x6.0mmx300mm [+ -]ドライバービット エスコ# 2x6.0mmx300mm [+ -]ドライバービットエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-224両頭機能両頭
# 2x6.0mmx200mm [+ -]ドライバービット エスコ# 2x6.0mmx200mm [+ -]ドライバービットエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-223両頭機能両頭
高圧洗浄機 (家庭用) エスコ高圧洗浄機 (家庭用)エスコ
44,900税込49,390
1セット
3日以内出荷
ケルヒャー K MINIに水道ホースセットなどを付けたエスコオリジナル商品です。水道ホースが付属しているので、すぐに使用できます。コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすいです。洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときも省スペースです。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。電源コードをすっきり収納電源ケーブルの片付けが簡単です(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます)。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。180°角度可変タイプのフレキシブルノズルノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。水道ホースに付属している蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書、フレキシブルノズル、水道ホースセット電源(V)100消費電力(W)1000コード長さ(m)5本体質量(kg)3.9最大吐出圧力(MPa)9本体サイズ(mm)233×280×295モーター出力(W)1000吐出水量(L/h)330定格使用時間最大1時間防水性IPX5給水温度(℃)最大40
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
39,600税込43,560
1丁(1個)
翌日出荷
バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
125mm 精密プライヤー(メッキ) エスコ125mm 精密プライヤー(メッキ)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)125エスコ品番EA537KR-28
# 2x6.0mmx125mm [+ -]ドライバービット エスコ# 2x6.0mmx125mm [+ -]ドライバービットエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-222両頭機能両頭
# 3x7.0mmx125mm [+ -]ドライバービット エスコ# 3x7.0mmx125mm [+ -]ドライバービットエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-231両頭機能両頭
# 2x6.0mmx 65mm [+ -]ドライバービット エスコ# 2x6.0mmx 65mm [+ -]ドライバービットエスコ(2件のレビュー)
100税込110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-221両頭機能両頭
充電式高圧洗浄機 (家庭用) エスコ充電式高圧洗浄機 (家庭用)エスコ
86,700税込95,370
1セット
3日以内出荷
ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)本体質量(kg)4.5騒音値(dB)75連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード)吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0吐出水量(L/h)常用:330 最大:340充電時間(時間)10振動(m/s2)【手腕】1.92サイズ(mm)245×303×629防水性IPX5給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
52mm [グリップ付]ラチェットケーブルカッター エスコ52mm [グリップ付]ラチェットケーブルカッターエスコ
63,000税込69,300
1個
8日以内出荷
全長(mm)280エスコ品番EA585KR-2
超小型高圧洗浄機 エスコ超小型高圧洗浄機エスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
用途適用機種はEA115KR-2。材質ポリウレタン寸法(mm)200×220×30質量(g)270長さ(m)5
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
260mm [家庭用]延長ランス エスコ260mm [家庭用]延長ランスエスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2アズワン品番65-9245-21
220mm [家庭用]バリオスプレーランス エスコ220mm [家庭用]バリオスプレーランスエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2アズワン品番65-9245-22
トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコトリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズエスコ
7,070税込7,777
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:120×245×40mm●重量(g):190●材質:PA●適用機種:EA115KR-2アズワン品番65-9245-19
10m [家庭用] 高圧フレックスホース エスコ10m [家庭用] 高圧フレックスホースエスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。アズワン品番65-5663-32