カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(1,563)
  • SMC(47)
  • THK(47)
  • サンドビック(46)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • ダイヤトレンド(24)
  • KITO(キトー)(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
  • サンワサプライ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • オークラ輸送機(6)
  • TRUSCO(6)
  • 三機工業(6)
  • シバタ(フォークリフト)(6)
  • ニックス(KNICKS)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-3」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13] エスコ

    ケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13]

    エスコ
    34,600税込38,060
    1枚
    翌日出荷
    質量(g)239
  • ビット (片側 Ball/Hexagon) エスコ

    ビット (片側 Ball/Hexagon)

    エスコ
    360税込396
    1本
    翌日出荷
    片側ボールポイント付き。錆に強い無電解ニッケル表面処理。
    全長(mm)125シャンク径(inch)六角:1/4”
  • 250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) エスコ

    250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1丁
    翌日出荷
    バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
    仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 硬線4.3
  • 1000ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ

    1000ml 計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991KR-3材質ステンレス(18-8)容量(mL)1000
  • 60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    77,800税込85,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-3
  • 115mm 精密プライヤー [丸] エスコ

    115mm 精密プライヤー [丸]

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KR-3全長(mm)115種類精密プライヤ
  • 1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用) エスコ

    1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
    全長(mm)250圧着範囲(mm2)1.5・2.5・4.0・6.0・10.0
  • 高圧洗浄機 (家庭用) エスコ

    高圧洗浄機 (家庭用)

    エスコ
    61,300税込67,430
    1セット
    3日以内出荷
    ケルヒャー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機、空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
    用途清掃場所:ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング、自吸・水道兼用ホース(3m)、自吸ホース用フィルター、ウォッシュブラシ、フレキシブルノズル質量(kg)5.8電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/h)360定格使用時間最大1時間サイズ(mm)293×538×303防水性IPX5給水温度(℃)最大40
  • 高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ

    高圧洗浄機(静音タイプ)

    エスコ
    38,300税込42,130
    1台
    4日以内出荷
    吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
    用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360
  • 高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ

    高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌々日出荷
    高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
    材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
  • エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコ

    エアコン洗浄キット (ケルヒャー用)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1個
    翌々日出荷
    360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
    材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
  • [EA585KR-1,-32用] 替 刃 エスコ

    [EA585KR-1,-32用] 替 刃

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-1B